絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.5
  • 2(64)
  • 2.5(65)
  • 2.8(55)
  • 3(83)
  • 3.2(69)
  • 3.3(50)
  • 3.4(49)
  • 3.5(85)
  • 3.8(62)
  • 4(84)
  • 4.2(58)
  • 4.5(71)
  • 4.8(39)
  • 5(82)
  • 5.5(63)
  • 6(69)
  • 6.5(51)
  • 7(39)
  • 8(39)
  • 10(42)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(8)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 65(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 128(1)
  • 151(1)
  • 280(1)
  • 505(1)
  • 650(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(6)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 26(2)
  • 50(2)
  • 70(3)
  • 83(1)
  • 101(1)
  • 160(1)
  • 380(1)
  • 500(1)
  • 650(1)
  • 850(1)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
シャンク形状
  • その他(2)
その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • コマドリル(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • RELIEF(2)
  • トップ工業(1)
  • ベッセル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ライト精機(1)
  • Super(1)
モノタロウ・コマドリル・NACHI(不二越)・RELIEF・トップ工業・ベッセル・三菱マテリアル・ライト精機・Super
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(64)
2.5(65)
3(83)
3.2(69)
3.5(85)
4(84)
4.5(71)
5(82)
5.5(63)
6(69)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ六角軸ショートドリル TiNコートモノタロウ(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF六角軸ショートドリル(チタンコーティング)RELIEF(98件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
六角軸鉄工ドリル ライト精機六角軸鉄工ドリルライト精機(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材
ケッサクドリル鉄工用KMD ベッセルケッサクドリル鉄工用KMDベッセル
2,149税込2,364
1本
翌日出荷から8日以内出荷
先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
六角軸スリーブレードCo(三枚刃) Super六角軸スリーブレードCo(三枚刃)Super
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!ポンチ不要のXシンニング加工高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸快速ドリル チタンコーディング RELIEF六角軸快速ドリル チタンコーディングRELIEF
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバーや電動ドライバーに取付けて、金属等の穴あけが可能です。消耗しにくいチタンコーティング仕様。
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ハイス六角軸ドリル