絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2.5(2)
- 2.8(2)
- 3(3)
- 3.2(2)
- 3.3(2)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 4.2(2)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(6)
全長(mm)
- 72(1)
- 74(1)
- 76(1)
- 90(3)
- 94(3)
- 98(2)
- 103(2)
- 107(1)
- 108(3)
- 109(1)
- 110(1)
- 111(1)
- 113(1)
- 114(3)
- 117(1)
- 120(3)
- 122(1)
- 127(3)
- 128(1)
- 130(1)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(5)
溝長(mm)
- 12(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 27(1)
- 30(3)
- 32(1)
- 33(3)
- 36(3)
- 39(2)
- 40(1)
- 43(3)
- 44(1)
- 47(2)
- 52(2)
- 57(2)
- 63(2)
- 76(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- その他(1)
その他
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(5)
- EFFORT(エホート)(146)
- エスコ(29)
- トップ工業(23)
- SK11(19)
- RELIEF(13)
- E-Value(12)
- MANSHIN(12)
- イシハシ精工(11)
- 大西工業(11)
- NACHI(不二越)(11)
- SUN UP(8)
- コマドリル(8)
- ビックツール(7)
- ライト精機(7)
- GREAT TOOL(6)
- trad(6)
- TRUSCO(5)
- 三菱マテリアル(5)
- ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.8(2)
3(3)
3.2(2)
3.3(2)
3.5(2)
4(2)
4.2(2)
4.5(2)
5(2)
6(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

クッションドリル鉄工用
ベッセル(15件のレビュー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
クッションドリル鉄工用AMD
ベッセル(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
クッションドリル(鉄工用)
ベッセル¥2,198~税込¥2,418~1セット(6本)当日出荷クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチングが不要です。効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材シャンク径(mm)6.35
クッションドリル鉄工用 3本組み
ベッセル(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(3本)当日出荷樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。 芯触れ激減で高速穴あけができます。 高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。 クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。 刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。 アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。 X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。 鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
ケッサクドリル鉄工用KMD
ベッセル¥958~税込¥1,054~1本当日出荷から8日以内出荷先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
クッションドリル(鉄工用) 7本組
ベッセル¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。振れやガタを低減するクッションリング効果。高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用セット内容Φ2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0mm 各1本材質高硬度HSS(ハイス鋼)ドリル径(Φmm)2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0差込角対辺(mm)H6.35
クッションドリル(鉄工用)
ベッセル¥2,998税込¥3,2981セット(6本)当日出荷X形クロスシンニングで高速穴あけ、抜群のくいつき感。 クッションリング(PAT)が芯振れ・ガタツキを抑制し、正確な位置への穴あけができる。 高硬度HSS(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材など各種穴あけ、タップ用の下穴に。セット内容3.5mm×6