絞り込み
材質
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(6)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 97(1)
  • 100(1)
  • 110(7)
  • 117(1)
  • 118(1)
  • 131(1)
  • 135(1)
  • 155(1)
溝長(mm)
  • 17(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 62(1)
  • 65(7)
  • 73(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
ブランド
  • EFFORT(エホート)
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(145)
  • トップ工業(23)
  • SK11(19)
  • E-Value(12)
  • RELIEF(11)
  • 大西工業(10)
  • NACHI(不二越)(10)
  • イシハシ精工(8)
  • ビックツール(7)
  • ベッセル(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • GREAT TOOL(6)
  • trad(6)
  • ライト精機(5)
  • iHelp(5)
  • TRUSCO(4)
  • SUN UP(4)
  • 神王工業(4)
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
  • エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)6.8全長(mm)117有効長(mm)73
  • エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12

    EFFORT(エホート)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    欠品中
    貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
    用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12全長(mm)100有効長(mm)50
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    欠品中
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)8全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥659税込¥725
    1本
    欠品中
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)135有効長(mm)75
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)8.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)9全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
    用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)10全長(mm)60有効長(mm)17
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 5.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 5.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5全長(mm)155有効長(mm)100
  • エホート 六角軸スパイラルステップステン EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルステップステン

    EFFORT(エホート)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンレスなどの穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSSCO(コバルトハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
    用途ステンレス、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:ステンレス1.2mm、薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30全長(mm)97段数14径間ピッチ4
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 6.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 6.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)6全長(mm)131有効長(mm)62
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 5.1mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 5.1mm

    EFFORT(エホート)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.1全長(mm)118有効長(mm)52
  • エホート 六角軸スパイラルステップドリル EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルステップドリル

    EFFORT(エホート)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSS(ハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
    用途薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼(チタンコーティング)
ハイス六角軸ドリル