絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
15・18・20・24・30・33・35・36・39・40・42・43・45・47・50・52・56・57・70・82・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
シャンク形状
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
468件中 441468
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(71)
2.5(71)
3(94)
3.2(78)
3.5(93)
4(95)
4.5(80)
5(91)
5.5(70)
6(79)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
2.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) エスコ2.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PE-2.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)24刃径(Φmm)2シャンク径(mm)6.35
クッションドリル(鉄工用) ベッセルクッションドリル(鉄工用)ベッセル
2,998税込3,298
1セット(6本)
当日出荷
X形クロスシンニングで高速穴あけ、抜群のくいつき感。 クッションリング(PAT)が芯振れ・ガタツキを抑制し、正確な位置への穴あけができる。 高硬度HSS(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材など各種穴あけ、タップ用の下穴に。セット内容3.5mm×6
六角シャンク鉄工ロングドリルセット(10本組) トップ工業六角シャンク鉄工ロングドリルセット(10本組)トップ工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6764セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L材質高速度鋼(HSS)質量(g)340六角シャンク軸
六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組) トップ工業六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組)トップ工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6772セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)370六角シャンク軸
六角シャンクコバルトドリルセット 5本組 トップ工業六角シャンクコバルトドリルセット 5本組トップ工業
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取付可能です。 X型シンンイング加工が施されており刃先が逃げません。 正確な位置に穴開け可能です。 刃先にX型シンニング加工を施してあります。
用途鉄・ステンレスの穴開けに最適ですトラスコ品番722-6659セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0材質特殊合金鋼質量(g)130
6角軸ステンレス用ドリル3本組セット 大西工業6角軸ステンレス用ドリル3本組セット大西工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ビットJ型(3本セット) ハウスビーエム六角軸ビットJ型(3本セット)ハウスビーエム
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
六角シャンク鉄工ドリル5本セット トップ工業六角シャンク鉄工ドリル5本セットトップ工業
3,798税込4,178
1パック(5本)
翌々日出荷
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。 セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm
用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、アルミ、銅、木材シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸正宗ドリル イシハシ精工六角軸正宗ドリルイシハシ精工
789税込868
1パック
当日出荷から9日以内出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角軸正宗ドリルセット イシハシ精工六角軸正宗ドリルセットイシハシ精工
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.35
六角軸コバルト正宗ドリル セット イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリル セットイシハシ精工(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ブルポイント E-Value六角軸ブルポイントE-Value(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途ハツリ 破砕用に。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)17質量(g)420シャンク形状六角軸
No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組 大西工業No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組大西工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドリバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工RoHS指令(10物質対応)対応
6.0mm 六角軸ドリル エスコ6.0mm 六角軸ドリルエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824BH-6刃長(mm)70刃先径(Φmm)6シャンク径(mm)6.35
5.0mm 六角軸ドリル エスコ5.0mm 六角軸ドリルエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824BH-5刃長(mm)62刃先径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
4.0mm 六角軸ドリル エスコ4.0mm 六角軸ドリルエスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
エスコ品番EA824BH-4刃長(mm)54刃先径(Φmm)4シャンク径(mm)6.35
3.0mm 六角軸ドリル エスコ3.0mm 六角軸ドリルエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824BH-3刃長(mm)42刃先径(Φmm)3シャンク径(mm)6.35
2.0mm 六角軸ドリル エスコ2.0mm 六角軸ドリルエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824BH-2刃長(mm)29刃先径(Φmm)2シャンク径(mm)6.35
月光ドリルプレミアムBOX JAPPY月光ドリルプレミアムBOXJAPPY
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
[六角軸]木工用ロングドリルセット エスコ[六角軸]木工用ロングドリルセットエスコ
15,300税込16,830
1本
翌日出荷
木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼全長(mm)460六角対辺(mm)【シャンク】10:9 ±0.2、12:10.9 ±0.2、14:11.2 ±0.2、16:11.2 ±0.2、18:11.2 ±0.2、20:11.2 ±0.2被削材対応:木材サイズ(mm)10・12・14・16・18・20
[六角軸]木工用ロングドリル エスコ[六角軸]木工用ロングドリルエスコ
1,910税込2,101
1本
翌日出荷から8日以内出荷
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼被削材対応:木材
[六角軸]木工用ドリルビット エスコ[六角軸]木工用ドリルビットエスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
六角シャンク。浅穴から少し深めの穴あけに。電動ドリル、充電式インパクトドライバー対応。一般木材用。
材質普通鋼
[六角軸]木工用ロングドリルセット エスコ[六角軸]木工用ロングドリルセットエスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼被削材対応:木材
段付きビット用下穴ドリル 部品 スターエム段付きビット用下穴ドリル 部品スターエム
69税込76
1個ほか
翌々日出荷
スターエムの段付きビット用部品
六角軸コバルトバッチリドリル トライアルコーポレーション六角軸コバルトバッチリドリルトライアルコーポレーション
7,998税込8,798
1セット(10本)
4日以内出荷
「プロ品質」納得の切れ味!コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!ステンレスにも対応!
用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35全長(mm)80有効長(mm)40表面処理窒化チタンアルミ
六角軸ツバナシバイメタルホルソーセンタードリル KIドリル六角軸ツバナシバイメタルホルソーセンタードリルKIドリル
699税込769
1本
5日以内出荷
三菱K ステンレス用六角軸ドリル2本組セット 三菱マテリアル三菱K ステンレス用六角軸ドリル2本組セット三菱マテリアル
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パックドリル
用途ステンレス用材質ハイス六角軸
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業
2,698税込2,968
1セット(5本)
翌々日出荷
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。
用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能セット内容2.0・2.5・3.0・3.5・3.8シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス六角軸ドリル