絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(7)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.7(2)
  • 2.8(3)
  • 2.9(2)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(11)
全長(mm)
  • 60(4)
  • 64(2)
  • 68(2)
  • 70(1)
  • 73(1)
  • 74(1)
  • 75(2)
  • 79(2)
  • 81(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(8)
溝長(mm)
  • 18
  • 16(16)
  • 17(15)
  • 20(20)
  • 24(27)
  • 30(36)
  • 33(27)
  • 35(31)
  • 36(25)
  • 39(28)
  • 40(24)
  • 43(30)
  • 45(31)
  • 47(22)
  • 50(24)
  • 52(28)
  • 57(28)
  • 62(16)
  • 65(16)
  • 70(21)
シャンク形状
  • その他(1)
その他
ブランド
  • NACHI(不二越)(3)
  • EFFORT(エホート)(3)
  • エスコ(2)
  • トップ工業(2)
  • 大西工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ライト精機(1)
  • trad(1)
NACHI(不二越)・EFFORT(エホート)・エスコ・トップ工業・大西工業・TRUSCO・ベッセル・三菱マテリアル・ライト精機・trad
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(2)
1.5(7)
2.3(1)
2.7(2)
2.8(3)
2.9(2)
3(2)
3.1(2)
3.2(2)
3.3(2)
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業(14件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
  • 6角軸ショートチタンドリル trad

    6角軸ショートチタンドリル

    trad(49件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
    用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    329税込362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • クッションドリル鉄工用AMD ベッセル

    クッションドリル鉄工用AMD

    ベッセル(2件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
  • No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業

    No.20 6角軸鉄工用ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸コバルトドリル TRUSCO

    六角軸コバルトドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
  • 電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル

    トップ工業
    899税込989
    1本
    当日出荷
    刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
    用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • エホート 六角軸ショート鉄工 7.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ショート鉄工 7.0mm

    EFFORT(エホート)
    649税込714
    1本
    3日以内出荷
    一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
    用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)7全長(mm)60有効長(mm)18
  • エホート 六角軸ショート鉄工 7.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ショート鉄工 7.5mm

    EFFORT(エホート)
    699税込769
    1本
    3日以内出荷
    一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
    用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)7.5全長(mm)60有効長(mm)18
  • エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 4.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 4.0mm

    EFFORT(エホート)
    629税込692
    1セット
    4日以内出荷
    一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
    用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4全長(mm)60有効長(mm)18
  • 薄板ドリル(六角軸/HSS) エスコ

    薄板ドリル(六角軸/HSS)

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
  • 六角軸コバルトドリル ライト精機

    六角軸コバルトドリル

    ライト精機
    899税込989
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス
ハイス六角軸ドリル