絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.2(2)
- 2.3(3)
- 2.7(7)
- 2.8(12)
- 2.9(5)
- 3(16)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 4(1)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(18)
全長(mm)
- 61(1)
- 81(2)
- 82(1)
- 83(3)
- 85(6)
- 88(1)
- 89(1)
- 90(1)
- 91(5)
- 94(3)
- 100(1)
- 103(1)
- 105(1)
- 106(1)
- 108(1)
- 180(2)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(19)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(1)
溝長(mm)
- 33
- 15(15)
- 16(16)
- 17(15)
- 18(16)
- 20(20)
- 24(27)
- 30(37)
- 35(32)
- 36(25)
- 39(28)
- 40(25)
- 43(30)
- 45(32)
- 47(22)
- 50(25)
- 52(28)
- 57(28)
- 65(17)
- 70(21)
- 溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- NACHI(不二越)(5)
- Super(1)
- TRUSCO(3)
- イシハシ精工(3)
- エスコ(2)
- トップ工業(3)
- ベッセル(3)
- ライト精機(3)
- 大西工業(1)
モノタロウ・EFFORT(エホート)・NACHI(不二越)・Super・TRUSCO・イシハシ精工・エスコ・トップ工業・ベッセル・ライト精機・大西工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.2(2)
2.3(3)
2.7(7)
2.8(12)
2.9(5)
3(16)
3.6(1)
3.7(1)
3.8(1)
4(1)

六角軸ドリル TiNコート
(264件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
クッションドリル鉄工用
ベッセル(15件のレビュー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ
NACHI(不二越)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
クッションドリル鉄工用AMD
ベッセル(2件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
No.20 6角軸鉄工用ドリル
大西工業(4件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から8日以内出荷六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸コバルトドリル
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル
トップ工業¥899~税込¥989~1本当日出荷刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
クッションドリル(鉄工用)
ベッセル¥2,198税込¥2,4181セット(6本)当日出荷クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチングが不要です。効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材シャンク径(mm)6.35
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
六角軸スリーブレードCo(三枚刃)
Super¥699税込¥7691本当日出荷から4日以内出荷高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット
トップ工業¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷から翌日出荷六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸鉄工ドリル 3本入
ライト精機¥1,398税込¥1,5381パック(3本)5日以内出荷から9日以内出荷六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけにシャンク径(Φmm)6.35
鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル
NACHI(不二越)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷長いリーチで狭い隙間や奥深い位置の穴あけに最適なロングリーチの六角軸ドリルです。充電ドライバーにワンタッチで脱着。X型シンニングで食いつきが良い。材質HSS先端角(°)118シャンク長(mm)42全長L(mm)180ねじれ角(°)26~32
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.3mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.3全長(mm)89有効長(mm)33
3.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷エスコ品番EA824PE-3.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)33刃径(Φmm)3シャンク径(mm)6.35
六角軸正宗ドリル
イシハシ精工¥899税込¥9891本当日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。 充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。材質高速度鋼(HSS)被削材一般鋼からステンレスシャンク径(Φmm)6.35
六角軸正宗ドリル
イシハシ精工¥859税込¥9451パック当日出荷から9日以内出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35