絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2(2)
  • 1.6(3)
  • 2(7)
  • 2.1(3)
  • 2.4(2)
  • 2.5(5)
  • 2.8(4)
  • 3(4)
  • 3.2(3)
  • 3.3(3)
  • 3.4(4)
  • 3.5(5)
  • 3.6(3)
  • 3.7(2)
  • 3.8(4)
  • 4(6)
  • 4.2(5)
  • 4.5(5)
  • 4.8(2)
  • 5(6)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(11)
全長(mm)
  • 57(2)
  • 60(2)
  • 62(1)
  • 68(1)
  • 70(4)
  • 72(1)
  • 76(3)
  • 82(2)
  • 85(2)
  • 120(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(17)
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
溝長(mm)
  • 20
  • 16(16)
  • 17(15)
  • 18(16)
  • 24(27)
  • 30(36)
  • 33(27)
  • 35(31)
  • 36(25)
  • 39(28)
  • 40(24)
  • 43(30)
  • 45(31)
  • 47(22)
  • 50(24)
  • 52(28)
  • 57(28)
  • 62(16)
  • 65(16)
  • 70(21)
シャンク形状
  • その他(1)
その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(5)
  • EFFORT(エホート)(3)
  • エスコ(2)
  • 大西工業(2)
  • SK11(2)
  • トップ工業(1)
  • ビックツール(1)
  • ベッセル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • RELIEF(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・EFFORT(エホート)・エスコ・大西工業・SK11・トップ工業・ビックツール・ベッセル・三菱マテリアル・RELIEF
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月10日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(7)
2.5(5)
3(4)
3.4(4)
3.5(5)
3.8(4)
4(6)
4.2(5)
4.5(5)
5(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ショートドリル TiNコート

    モノタロウ(20件のレビュー)
    449税込494
    1セット(2個)
    当日出荷
    ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
    用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF

    六角軸ショートドリル(チタンコーティング)

    RELIEF(98件のレビュー)
    689税込758
    1パック(2本)
    当日出荷
    特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸月光ドリルショート SK11

    六角軸月光ドリルショート

    SK11(6件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
    用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業

    No.26 6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業(13件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    329税込362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • クッションドリル鉄工用AMD ベッセル

    クッションドリル鉄工用AMD

    ベッセル(2件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
  • No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業

    No.20 6角軸鉄工用ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸鉄工月光ドリルショート SK11

    六角軸鉄工月光ドリルショート

    SK11(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。
    用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック ビックツール

    TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック

    ビックツール
    669税込736
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
    用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
  • 六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ

    トップ工業(6件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
    用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    810税込891
    1パック
    当日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)70刃先径(Φmm)2有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm

    EFFORT(エホート)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    サッシュ枠、蝶番の正確な取付が出来ます。サッシュ枠、手摺、蝶番の下穴がセンターにあきます。ガイド部の先端を、皿取面に垂直に当てドリルを押し込む事によりセンターに穴あけ出来ます。
    用途サッシュ枠、蝶番の取り付け時の下穴あけに。適応材料:木材全長(mm)120ドリル径(Φmm)2仕様1替えドリル方式(専用ドリル)有効長(mm)20六角軸シャンク径6.35六角軸ガイド径(mm)6.3
  • エホート 六角軸ショート鉄工 8.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ショート鉄工 8.0mm

    EFFORT(エホート)
    759税込835
    1本
    翌々日出荷
    一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
    用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)8全長(mm)60有効長(mm)20
  • エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm

    EFFORT(エホート)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    サッシュ枠、蝶番の正確な取付が出来ます。サッシュ枠、手摺、蝶番の下穴がセンターにあきます。ガイド部の先端を、皿取面に垂直に当てドリルを押し込む事によりセンターに穴あけ出来ます。
    用途サッシュ枠、蝶番の取り付け時の下穴あけに。適応材料:木材全長(mm)120ドリル径(Φmm)2.8仕様1替えドリル方式(専用ドリル)有効長(mm)20六角軸シャンク径6.35六角軸ガイド径(mm)6.3
  • 薄板ドリル(六角軸/HSS) エスコ

    薄板ドリル(六角軸/HSS)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
ハイス六角軸ドリル