絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
16・17・18・20・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・50・52・57・62・65・70・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(160)
- EFFORT(エホート)(146)
- トップ工業(23)
- SK11(19)
- RELIEF(13)
- E-Value(12)
- NACHI(不二越)(12)
- MANSHIN(12)
- イシハシ精工(11)
- 大西工業(11)
- 三菱マテリアル(8)
- コマドリル(8)
- ビックツール(7)
- ベッセル(7)
- ライト精機(7)
- GREAT TOOL(6)
- trad(6)
- TRUSCO(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・EFFORT(エホート)・トップ工業・SK11・RELIEF・E-Value・NACHI(不二越)・MANSHIN・イシハシ精工・大西工業・三菱マテリアル・コマドリル・ビックツール・ベッセル・ライト精機・GREAT TOOL・trad・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐
CUSTOM KOBO(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(3本)当日出荷から3日以内出荷ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35
No.27 SDS鉄工用ドリル
大西工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から3日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル
大西工業(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷No.23 6角軸ドリルカッターの交換用中ドリルです。仕様X型シンニング加工材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
ショート鉄工ドリルセット
E-Value¥968~税込¥1,065~1セット(5本)ほか当日出荷鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
充電ドライバービットドリル (5本セット)
ユニカ(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(5本)当日出荷シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。六角対辺(mm)6.35被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等機能打撃・回転適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
六角軸Coステンドリル 微長
SK11¥509~税込¥560~1本当日出荷この長さが効く、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
コバルトHSS鋼ショートドリル刃セット
trad(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10本)当日出荷ステンレス材の穴あけに最適! 加工面が美しく精度の高い穴あけができます! シンニング加工(3mm以上)によりガッチリ食い込み切れ味抜群! ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材などの穴あけに仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤材質コバルトHSS鋼寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13軸(mm)六角軸:6.35
六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用
CUSTOM KOBO(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット(3本)当日出荷ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)用途難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属種別電動ドリル用材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C適応ステンレス用六角軸対辺(mm)6.35
クッションドリル(鉄工用)
ベッセル¥2,198~税込¥2,418~1セット(6本)当日出荷クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチングが不要です。効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材シャンク径(mm)6.35
六角軸TiN鉄ドリル 微短
SK11¥199~税込¥219~1本当日出荷ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
FIRST MAN チタンコーティング六角軸鉄鋼ドリルセット 10PC
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち! メーカー開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応! 先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP!衝撃に強い!用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木材等の穴あけ作業に。仕様ドリル本体:チタンコーティング / ドリル先端:シンニング加工(3.0m以上)セット内容2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0
ケッサクドリル鉄工用KMD
ベッセル¥958~税込¥1,054~1本当日出荷から8日以内出荷先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
電動ドリル用 丁番ドリル
トップ工業(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。用途被削材:丁番、サッシ枠。材質本体:高速度鋼(HSS)質量(g)20シャンク径(Φmm)6.35止ねじM3シャンク六角軸6.35mm
鉄工用六角軸月光ロングドリル
ビックツール¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
多用途ビット「キレ技」六角軸
STESSION(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から翌々日出荷モルタル、木材、鉄鋼材、複合材等多用途のインパクトドライバー用ビット 新開発超微粒子超鋼チップを採用し、計算された形状+精密研磨でスムーズな穿孔を実現シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ
トップ工業(6件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌日出荷独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸穴あけ上手
三菱マテリアル(17件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。 複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。材質ハイスドリルのシンニング形状Xシンニング材質(刃)HSS(ハイス鋼)六角軸対辺(mm)6.35
ショートドリルステン
iHelp(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。用途ステンレスの穴あけ作業等。仕様シンニング加工材質コバルトハイスM35・135°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
ショートタイプ下穴錐セット
GREAT TOOL¥1,898税込¥2,0881セット(6本)当日出荷ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。用途木材、合成樹脂の下穴セット内容ショートタイプ六角軸HSS鋼チタンコーティング下穴錐2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm材質HSS鋼全長(mm)65溝長(mm)25シャンク径(Φmm)6.35ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
チタンコート 中ぐりドリル
RELIEF¥559~税込¥615~1本当日出荷から翌々日出荷穴あけと同時に、模様切り、穴の繰り広げ、溝切など自由自在にクリヌキ作業が可能です。用途鉄・銅・アルミ・木材・樹脂などに材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35ドリル長(mm)40(有効)適合材鉄・銅・アルミ・木材・樹脂シャンク形状六角軸
ナイスマイティ六角軸アダプター
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。用途電動ドリル。トラスコ品番391-1632材質炭素鋼質量(g)115穴径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35
六角軸穴あけ上手
三菱マテリアル¥439~税込¥483~1本当日出荷から4日以内出荷ドリル刃先の特殊刃立処理により喰い付き良好。バリが少なく、真円に近い穴があけられる。ステンレス板を容易にあけられる。用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)170適合材鉄・鋼◎・ステンレス◎・アルミ◎・木材〇・樹脂〇刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision
NACHI(不二越)¥779~税込¥857~1本ほか当日出荷から4日以内出荷心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
月光ドリル ショートタイプ
JAPPY¥679~税込¥747~1本当日出荷から3日以内出荷ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
六角軸鉄工用月光ドリル
SK11¥589~税込¥648~1本当日出荷鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
クッションドリル(鉄工用) 7本組
ベッセル¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。振れやガタを低減するクッションリング効果。高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用セット内容Φ2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0mm 各1本材質高硬度HSS(ハイス鋼)ドリル径(Φmm)2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0差込角対辺(mm)H6.35
1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥780税込¥8581パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)65刃先径(Φmm)1.5有効長(mm)15六角シャンク径(Φmm)6.35
12mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)12有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
六角軸チタンコーティングドリル
KIドリル¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
ユニバーサルソケット用替軸(大)
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(大)適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-17・EUS-19・EUS-21・EUS-24、(ショートユニバーサルソケット)EUS-17S・EUS-19S・EUS-21S・EUS-24SRoHS指令(10物質対応)対応
ステン用 コバルトハイスドリル 六角軸
RELIEF¥3,298税込¥3,6281セット(10本)当日出荷トラスコ品番859-2321セット内容1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
六角軸ショートドリル刃セット 鉄工・木工用
CUSTOM KOBO(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット(3本)当日出荷から翌日出荷ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35適応鉄工・木工用
11P六角ドリル&ステップビット
trad¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷セット内容六角軸チタンコーティングドリル(6.35mm)シャンク径1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0(Φmm)・六角軸チタンコーティングステップビット9段4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0(Φmm)材質ハイス鋼/HSS先端部クロスシンニング加工(Φ3mm以上)により、材料への食いつき抜群。パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mm
EFFORT(エホート)¥1,398税込¥1,5381本欠品中高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)6.8全長(mm)117有効長(mm)73
エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12全長(mm)100有効長(mm)50
ショートドリルセット特殊刃 10本組
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個(10本)当日出荷穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけセット内容2.0mm・2.3mm・2.5mm・3.0mm・3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm・6.0mm材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)軸径(Φmm)6.35表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ硬度HRC(刃部)63±1
アルミ・銅用ドリル刃セット
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個当日出荷特殊コーティング加工でアルミ溶着防止。X型シンニング加工で切れ味がいいです。用途木材やアルミの穴あけ色シルバー径(Φmm)6.35適合材木材・アルミ・銅・合成樹脂サイズ(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0