絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
16・17・18・20・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・50・52・57・62・65・70・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(158)
- EFFORT(エホート)(146)
- トップ工業(23)
- SK11(19)
- RELIEF(13)
- E-Value(12)
- NACHI(不二越)(12)
- MANSHIN(12)
- イシハシ精工(11)
- 大西工業(11)
- 三菱マテリアル(8)
- SUN UP(8)
- コマドリル(8)
- ビックツール(7)
- ベッセル(7)
- ライト精機(7)
- GREAT TOOL(6)
- trad(6)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・EFFORT(エホート)・トップ工業・SK11・RELIEF・E-Value・NACHI(不二越)・MANSHIN・イシハシ精工・大西工業・三菱マテリアル・SUN UP・コマドリル・ビックツール・ベッセル・ライト精機・GREAT TOOL・trad・TRUSCO・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mm
EFFORT(エホート)¥999税込¥1,0991本当日出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)10全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 6.8mm
EFFORT(エホート)¥999税込¥1,0991セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)6.8全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 2.5mm
EFFORT(エホート)¥459税込¥5051セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.5全長(mm)60有効長(mm)16
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 4.0mm
EFFORT(エホート)¥629税込¥6921セット4日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4全長(mm)60有効長(mm)18
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 1.5mm
EFFORT(エホート)¥619税込¥6811本3日以内出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)1.5全長(mm)100有効長(mm)40
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.0mm
EFFORT(エホート)¥759税込¥8351本3日以内出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4全長(mm)145有効長(mm)90
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.5mm
EFFORT(エホート)¥619税込¥6811本3日以内出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.5全長(mm)110有効長(mm)50
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.0mm
EFFORT(エホート)¥639税込¥7031本3日以内出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)135有効長(mm)75
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 5.0mm
EFFORT(エホート)¥849税込¥9341本当日出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5全長(mm)155有効長(mm)100
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.0mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)93有効長(mm)37
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.7mm
EFFORT(エホート)¥519税込¥5711本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.7全長(mm)102有効長(mm)48
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.7mm
EFFORT(エホート)¥619税込¥6811本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.7全長(mm)109有効長(mm)52
エホート 六角軸鉄工ドリル 5.0mm
EFFORT(エホート)¥619税込¥6811本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5全長(mm)125有効長(mm)62
エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.5x10.0
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5×10.0(ドリル径3.5/ホルダー径10.0)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸皿取ドリル
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時に出来ます。皿取部はTIN(チタン)コーティングにより、耐溶着性・耐磨耗性に優れています。センタードリルは取替えタイプです。用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、アルミ、木材の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質皿取部/チタンコーティング全長(mm)84
エホート 六角軸下穴錐 3.0mm
EFFORT(エホート)¥519税込¥5711本3日以内出荷堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。3枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)125有効長(mm)60
エホート 六角軸下穴錐Bセット(3.04.05.0mm)
EFFORT(エホート)¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。2枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。3.0/4.0/5.0mmのお得な3本セットです。用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.0/4.0/5.0
エホート 六角軸皿取用センタードリル 4.0mm
EFFORT(エホート)¥349税込¥3841本3日以内出荷エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。用途替えドリル。仕様ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)4六角軸シャンク径6.35六角軸
エホート 六角軸インサートドリル
EFFORT(エホート)¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷折板床材のインサートの下穴あけに最適です。材質は、高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。先端はXシンニング加工の為、ポンチング不要で正確な位置に穴あけ出来ます。チタンコーティングによりGL鋼板(ガルバリウム)でも目詰まりしません。ストッパー機能付で安全に穴あけ出来ます。三枚刃より真円に近く、スムーズな穴あけが出来ます。三枚刃により裏側のバリも抑えられます。用途折板床材のインサートの下穴あけに。適応材料:デッキプレート、鋼板、GL鋼板。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃数3寸法(mm)16全長(mm)80
エホート 六角軸コバルト一体型 5.0mm
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)5全長(mm)102有効長(mm)62
エホート 六角軸スパイラルステップステン
EFFORT(エホート)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷鉄・ステンレスなどの穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSSCO(コバルトハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。用途ステンレス、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:ステンレス1.2mm、薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30全長(mm)97段数14径間ピッチ4
ショートドリル 特殊刃 2P
SUN UP¥329~税込¥362~1個(2本)5日以内出荷穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)軸径(Φmm)6.35ドリル長(mm)15表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ硬度HRC(刃部)63±1
六角軸ドリル コバルトハイス鋼
RELIEF¥849税込¥9341本当日出荷ステンレス、難削材の穴あけに最適です。クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。用途ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。トラスコ品番859-2349材質コバルトハイス鋼全長(mm)95シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)4
ステンレスドリル(六角軸) TCHセット品
神王工業¥8,598税込¥9,4581組(10本)当日出荷TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。ステンレス、鉄、木材、プラスチック等に幅広く穿孔可能です。用途被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番315-3740適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容2.5/3.0/3.2/3.3/3.5/4.0/4.2/5.0/5.2/6.0mm材質材質:高速度鋼(HSS)表面処理TINコーティング
ステンレスドリル(六角軸ショート) TCHSセット品
神王工業¥9,798税込¥10,7781組(14本)当日出荷TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくくなっております。用途被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番369-0726適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0mm材質材質:高速度鋼(HSS)表面処理TINコーティング
鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ
エスコ¥3,820税込¥4,2021セット翌日出荷インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.3・2.8・3.2・3.8・4.2●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:94g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)![[六角軸]ドリルタップビットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166486-231025-02.jpg)
[六角軸]ドリルタップビットセット
エスコ¥1,390税込¥1,5291本翌日出荷下穴とタップ作業が1回で行えます。用途【対応被削材】中程度の機械的強度を持つ一般、非鉄材、熱可塑性プラスチック(600N/mm2)材質HSS寸法(mm)ドリル:2.5全長(mm)36サイズ(inch)六角シャンク:1/4”タップサイズM3×0.5
六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm
KIドリル¥549~税込¥604~1本当日出荷●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
六角軸ドリル(HSS)
エスコ¥3,260税込¥3,5861セット(10本)当日出荷チタンコーティング用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。仕様●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mm
六角軸鉄工ドリル 3本入
ライト精機¥1,398~税込¥1,538~1パック(3本)5日以内出荷から9日以内出荷六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけにシャンク径(Φmm)6.35
ステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm
IRWIN¥7,898税込¥8,6881セット(10本)当日出荷130°X型シンニング加工を採用した事で先端が滑りにくく位置決めが容易です(3.0mm以上)。 一体成型により高耐久、低振動を実現しました。 ステンレスや構造鋼の穴あけに最適です。 管理のしやすいオリジナルプラスチックケース付です。トラスコ品番238-2467セット内容六角軸コバルトハイスドリルビット10本(2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm(×2)/4.0mm/4.5mm/5.0mm/6.0mm)、オリジナルプラスチックケース材質M42コバルトハイス鋼質量(g)350被削材ステンレス、構造鋼、エンビパイプシャンク径(Φmm)6.35アズワン品番65-2021-12
六角軸コバルトドリルセブンブレイド6本組
ユニーズ¥4,898税込¥5,3881セット(6本)当日出荷ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容3.3/3.5/4.2/4.5/5.0/5.2材質コバルトハイス鋼軸径六角軸6.35
2.0- 6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷材質ハイカーボン鋼寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5全長(mm)2.0~6.5入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
11.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥2,230税込¥2,4531本翌日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)11.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥2,040税込¥2,2441本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)11全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35![4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627789-210506-02.jpg)
4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
エスコ¥1,070税込¥1,1771本翌日出荷用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)86刃先径(Φmm)4.8有効長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.35





























![[六角軸]木工用ロングドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275067-260624-02.jpg)

![[六角軸]ドリルタップビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166486-231025-02.jpg)











![4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627789-210506-02.jpg)