絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
16・17・18・20・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・50・52・57・62・65・70・溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
その他・エンドミルシャンク
ブランド
モノタロウ・エスコ・EFFORT(エホート)・トップ工業・SK11・RELIEF・E-Value・NACHI(不二越)・MANSHIN・イシハシ精工・大西工業・三菱マテリアル・SUN UP・コマドリル・ビックツール・ベッセル・ライト精機・GREAT TOOL・trad・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
563件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.5(71)
3(90)
3.2(76)
3.5(93)
3.8(69)
4(92)
4.5(78)
5(90)
5.5(71)
6(78)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 六角軸ドリル コバルトハイス鋼 RELIEF

    六角軸ドリル コバルトハイス鋼

    RELIEF
    ¥709~税込¥780~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、難削材の穴あけに最適です。クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
  • [六角軸]木工用ドリルビット エスコ

    [六角軸]木工用ドリルビット

    エスコ
    ¥1,980~税込¥2,178~
    1本
    翌日出荷
    六角シャンク。浅穴から少し深めの穴あけに。電動ドリル、充電式インパクトドライバー対応。一般木材用。
    材質普通鋼
  • 六角軸鉄工用ステップドリル6段 iHelp

    六角軸鉄工用ステップドリル6段

    iHelp
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷
    一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りが出来ます。刃先シンニング加工により材料への食い付きが抜群。HSS鋼チタンコーティングで長持ち。
    用途一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りバリ取り作業が出来ます。材質ハイス軸径(Φmm)6.35全長(mm)80適合板厚(mm)薄鉄板・アルミ2まで表面処理チタンコーティング適合材薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材など穴あけ寸法(Φmm)3/4/6/8/10/12
  • ドリルビット(1/4六角軸/Co-HSS) エスコ

    ドリルビット(1/4六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    ¥855~税込¥941~
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
  • 六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ

    六角軸コバルトドリルセブンブレイド

    ユニーズ
    ¥659~税込¥725~
    1本
    4日以内出荷
    ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートビット六角軸

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
    用途木材の貫通穴用のショートビットです。軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
  • 3.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    3.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    ¥910税込¥1,001
    1パック
    当日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)85刃先径(Φmm)3.2有効長(mm)30六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    ¥855税込¥941
    1パック
    翌々日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)80刃先径(Φmm)3.0有効長(mm)25六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 13.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    13.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1本
    当日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)13全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 12.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    12.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    ¥2,380税込¥2,618
    1本
    当日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    ¥1,860税込¥2,046
    1本
    当日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1本
    当日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)9全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1本
    当日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)7全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 5.0x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ

    5.0x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1本
    当日出荷
    用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)86刃先径(Φmm)5有効長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 3.4mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ

    3.4mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)

    エスコ
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)90刃先径(Φmm)3.4アズワン品番64-2271-76六角シャンク径(Φmm)6.35
  • レースウェイドリル スターエム

    レースウェイドリル

    スターエム
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷
    6mmと12mm貫通穴が一度で行える
    用途壁面ビス締め固定。電線管ブラケット取り付け。吊り下げボルト用。アンカーボルトを通す穴あけ材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)全長(mm)101サイズ6×12シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)6外径(Φmm)12有効長(mm)28/44適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上刃先角度(°)118適正回転数(回転/分)2000以下
  • 六角軸スリーブレードCo(三枚刃) Super

    六角軸スリーブレードCo(三枚刃)

    Super
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
    用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
  • 18mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ

    18mmマルチドリル(六角軸/非金属用)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    欠品中
    位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
    用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)18有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • 15mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ

    15mmマルチドリル(六角軸/非金属用)

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    当日出荷
    位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
    用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)15有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • 5mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ

    5mmマルチドリル(六角軸/非金属用)

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
    用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)5有効長(mm)35適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • 六角軸鉄工ドリルセット JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸鉄工ドリルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    六角軸鉄工ドリル16サイズ+ケースのセット。六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適。 シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)。
    用途鉄、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:HSS鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)530シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)
  • 六角軸コバルトドリルセット JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸コバルトドリルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット。 削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。 最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。インパクトドライバー対応。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:コバルトハイス鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)440シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機インパクトドライバー(12V以上)
  • 六角軸ドリルビット超ロング コマドリル

    六角軸ドリルビット超ロング

    コマドリル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 充電ドライバードリルビット コマドリル

    充電ドライバードリルビット

    コマドリル
    ¥639~税込¥703~
    1本ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
    用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
  • 六角軸ドリル組 RELIEF

    六角軸ドリル組

    RELIEF
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(13本)
    18日以内出荷
    仕様先端角135度、刃先シンニング加工トラスコ品番859-2338セット内容13材質コバルトハイス鋼サイズ1.5mm~6.5mmシャンク径(Φmm)6.35
  • 鉄工ドリルセット E-Value

    鉄工ドリルセット

    E-Value
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
    用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
  • 六角軸スパイラルコバルト ライト精機

    六角軸スパイラルコバルト

    ライト精機
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のドリルで多サイズの穴あけができます。
    用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。
  • 電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット

    トップ工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット
    当日出荷
    六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組) トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組)

    トップ工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですトラスコ品番722-6772セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)370シャンク径(Φmm)6.35軸六角シャンク軸
  • 六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット

    トップ工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(3個)
    当日出荷
    独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
    用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。セット内容ETK-3.0×3本材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)42シャンク径(Φmm)6.35呼び寸法(mm)3寸法d(mm)(先端)1.8
  • 六角シャンクテーパー下穴錐(セット) トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐(セット)

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(3本)
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)被削材木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm
  • 六角軸チタンコーティングドリルセット SUN UP

    六角軸チタンコーティングドリルセット

    SUN UP
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(10本)
    5日以内出荷
    【チタンコーティング】で摩耗に強く、切れ味長持ち。ステンレス製のドリルに比べ、連続作業でも安定した穴あけができます。【太径の6.0mm・6.5mmまで揃ったセット】で、大きめの穴あけにも対応できます。3.0mm以上は【クロスシンニング加工】を施し、食い付きがよく、穴あけ時のブレや位置ずれを抑えます。
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材などに。セット内容1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・5・6・6.5mm、収納ホルダー材質HSS鋼(チタンコーティング)軸径(Φmm)6.35対応電気ドリル・充電式ドライバー・インパクトドライバー・ボール盤
  • 六角軸ステンレス用ドリル エスコ

    六角軸ステンレス用ドリル

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1セット
    翌日出荷
    9本組。シンニング付き。
    材質Co-HSS (コバルトハイス)サイズ(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0六角シャンク径(Φmm)6.35
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 1.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 1.8mm

    EFFORT(エホート)
    ¥429税込¥472
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)1.8全長(mm)79有効長(mm)22
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    3日以内出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)8.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)9全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 6.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 6.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥919税込¥1,011
    1セット
    3日以内出荷
    一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
    用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)6全長(mm)60有効長(mm)16
ハイス六角軸ドリル