インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):5.6●全長(mm):127●有効長(mm):70●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:28g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
アズワン品番65-9289-71
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.3・2.8・3.2・3.8・4.2●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:94g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)
アズワン品番65-9289-90
1セット
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
段付ビットを電動工具に装着のまま、下穴あけが可能です。(業界初) 市販の段付ビット+1、+2にも装着可能(。胴部径4.4mm~5.0mmまで対応)各サイズ、段付ビット(プラス2×100)1本付
セット内容段付ビット+2×100/ 六角レンチ
材質本体:合金工具鋼、内錐:ハイス鋼、段付ビット:クロムバナジウム鋼
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
下穴とタップ作業が1回で行えます。
用途【対応被削材】中程度の機械的強度を持つ一般、非鉄材、熱可塑性プラスチック(600N/mm2)
材質HSS
寸法(mm)ドリル:2.5
全長(mm)36
サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
タップサイズM3×0.5
1本
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
鋭い切れ味の逆スパイラルで、切粉が裏に抜け作業面がきれい。穴の拡大や切抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途穴の拡大や切り抜きに。
材質HSS鋼
全長(mm)100
ドリル径(Φmm)6
表面処理チタンコーティング
適合材内装ボード(石膏系)
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途穴の拡大や切り抜きに。
材質HSS鋼
表面処理チタンコーティング
適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)
六角軸対辺(mm)6.35
「プロ品質」納得の切れ味!
コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!
ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!
力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!
ステンレスにも対応!
用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに
材質コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング
軸径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)80
有効長(mm)40
表面処理チタン系コーティング
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
1本
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
超硬チップ付
充電インパクトドリルで使用可能
水使用で切削性、耐久性が向上します。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に
仕様●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:1/4”(6.35mm)●刃先外径:5.3mm●全長:110mm●有効長:65mm
ドリル径(Φmm)5.3
アズワン品番65-2224-96
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
ブロック・モルタル用
インパクトドライバードリル用
超硬チップ付
ホルダ付
ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
仕様●入数:10本●サイズ(刃先径×全長×有効長):3.0×90×42mm、3.2×90×42mm、3.4×90×42mm、3.5×90×42mm、4.0×95×50mm、4.3×95×50mm、4.8×95×50mm、5.0×95×50mm、6.0×110×65mm、6.4×110×65mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなど
ドリル径(Φmm)3
アズワン品番65-2224-88
1セット(10本)
¥9,580
税込¥10,538
当日出荷
穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能
長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減
真円に近い穴あけを実現
位置決め性能が向上
鉄筋接触時の安全性向上
デッキプレートを貫通
少ない外径摩耗
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ
セット内容3.3/3.5/4.2/4.5/5.0/5.2
材質コバルトハイス鋼
軸径六角軸6.35
1セット(6本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
用途木材の貫通穴用のショートビットです。
軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35
適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に
材質CO-HSS(コバルトハイス)
寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,920
税込¥4,312
当日出荷
用途木工、樹脂
材質合金鋼
寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5
全長(mm)2.0~6.0
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
材質ハイカーボン鋼
寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5
全長(mm)2.0~6.5
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)93
刃先径(Φmm)4.0
有効長(mm)40
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)90
刃先径(Φmm)3.8
有効長(mm)40
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)90
刃先径(Φmm)3.5
有効長(mm)35
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)80
刃先径(Φmm)3.0
有効長(mm)25
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥855
税込¥941
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
寸法(mm)2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組)
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)刃先径:2.8、全長:78、有効長:28
入数2本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥785
税込¥864
翌日出荷
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)刃先径:1.5、全長:65、有効長:15
入数2本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
特価
¥589
税込¥648
当日出荷
チタンコーティング。
シンニング加工。
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
セット内容13本組
材質HSS(ハイス)
全長(mm)65~90
サイズ2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組)
表面処理チタンコーティング
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様取付部寸法:13mm
材質HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)11.5
全長(mm)65
入数1
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様取付部寸法:13mm
材質HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)7.5
全長(mm)65
入数1
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)93
刃先径(Φmm)6
有効長(mm)50
アズワン品番64-2272-13
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌々日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)93
刃先径(Φmm)5.5
アズワン品番64-2272-12
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)75
刃先径(Φmm)4
有効長(mm)35
アズワン品番64-2272-07
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)61
刃先径(Φmm)3
有効長(mm)23
アズワン品番64-2272-02
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥980
税込¥1,078
当日出荷
『ハイスドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ハイス六角軸ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。