絞り込み
先端角(°)
- 60(11)
- 75(1)
- 90(11)
- 120(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.45(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.75(2)
- 0.9(4)
- 1.2(4)
- 1.5(3)
- 1.8(4)
- 2(4)
- 2.5(15)
- 3(13)
- 3.15(4)
- 4(8)
- 5(9)
- 6(7)
- 8(7)
- 12(6)
- 31.5(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(9)
- 4(8)
- 5(7)
- 6(22)
- 7.7(2)
- 8(15)
- 12(6)
材質
- ハイス(31)
- 超硬合金(15)
全長(mm)
- 50
- 35(32)
- 36(20)
- 40(63)
- 42(28)
- 45(34)
- 47(23)
- 53(21)
- 55(28)
- 56(20)
- 57(23)
- 60(29)
- 63(21)
- 66(26)
- 69(26)
- 70(19)
- 80(22)
- 90(19)
- 100(62)
- 150(22)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 1.6(1)
- 1.9(1)
- 2.6(9)
- 3(3)
- 8.5(2)
- 10(4)
- 11.1(1)
- 11.3(1)
- 11.6(1)
- 11.9(1)
- 12(1)
- 12.2(1)
- 12.4(1)
- 12.7(1)
- 13(5)
- 13.2(1)
- 13.5(1)
- 13.8(1)
- 14(3)
- 14.3(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
1.6・1.9・2.6・3・8.5・10・11.1・11.3・11.6・11.9・12・12.2・12.4・12.7・13・13.2・13.5・13.8・14・14.3・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(13)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(21)
- ノンコーティング(14)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(4)
- イワタツール(17)
- 岡部工具(14)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ワルター(2)
- DIXI(1)
- ムラキ(1)
- WIDIN(1)
- ギガ・セレクション(1)
モノタロウ・イワタツール・岡部工具・RYOCO(菱高精機)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ワルター・DIXI・ムラキ・WIDIN・ギガ・セレクション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(11)
75(1)
90(11)
120(5)

NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 90° TiAlCNコート
(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティングTiAlCN販売区分業務用
NCスポッティングドリル 90°
(5件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
超硬NCセンタードリル
DIXI¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
NCスポッティングドリル
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
センタードリル 超硬 ノンコート
ワルター¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から翌々日出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から6日以内出荷溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
B形ハイスセンタードリルコート付
イワタツール¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から9日以内出荷鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
Sポイントセンタードリル
ギガ・セレクション¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷先端角と面取り角の2つの角度により。センタリングと面取りが同時に加工できます!。先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120