高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター

高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター - ToYo TooL高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター - ToYo TooL高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター - ToYo TooL高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター - ToYo TooL

HRC45~65の高硬度材のバリ取りや面取り加工に適した、45°仕様の超硬ウラ面取りカッターです。
高い耐摩耗性と剛性により、焼入れ鋼などの高硬度材でも安定した加工精度と長寿命を実現します。

内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
品番
先端径D1(mm)
シャンク径
全長L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
先端径D1(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02777411HBC45C-2.8-1.7-113502.8H:0.5(DS)3
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777456HBC45C-2.8-1.7-63502.8H:0.5(DS)3
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777587HBC45C-5.8-3.9-135705.8H:0.9(DS)6
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02777849HBC45C-1.8-1.1-7.53501.8H:0.3(DS)3
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778348HBC45C-3.8-2.3-12.53603.8H:0.7(DS)4
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778506HBC45C-5.8-3.9-185705.8H:0.9(DS)6
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
02778890HBC45C-1.8-1.1-53501.8H:0.3(DS)3
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする