絞り込み
先端角(°)
- 60(6)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(5)
- 120(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 3(12)
- 3.5(2)
- 3.6(2)
- 3.7(2)
- 3.8(2)
- 3.9(2)
- 4(5)
- 4.5(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(9)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(1)
材質
- ハイス(21)
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 55
- 35(32)
- 36(20)
- 40(63)
- 42(28)
- 45(34)
- 47(23)
- 50(52)
- 53(21)
- 56(20)
- 57(23)
- 60(29)
- 63(21)
- 66(26)
- 69(25)
- 70(19)
- 80(22)
- 90(19)
- 100(62)
- 150(22)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 2.1(1)
- 2.6(1)
- 3(2)
- 3.2(10)
- 4.6(2)
- 4.7(2)
- 4.8(2)
- 4.9(2)
- 5.1(2)
- 5.9(1)
- 12(1)
- 17(2)
2.1・2.6・3・3.2・4.6・4.7・4.8・4.9・5.1・5.9・12・17
表面処理
- その他(14)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(4)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(2)
- 岡部工具(13)
- グーリング(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ワルター(2)
- イワタツール(1)
- WIDIN(1)
- タイテックス(1)
モノタロウ・岡部工具・グーリング・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ワルター・イワタツール・WIDIN・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「先端角(°)」から絞り込む
60(6)
70(1)
75(1)
90(5)
120(3)

センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 90° TiAlCNコート
(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティングTiAlCN販売区分業務用
NCスポットドリル (センタ穴角120°)
ワルター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
ソリッドセンタードリル
WIDIN¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から翌々日出荷一般的な超硬のセンタードリルです。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
超硬NCスポッティングドリル145°
グーリング¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から9日以内出荷高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
超硬NCスポッティングドリル60°
グーリング¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
NCスポットドリル (センタ穴角90°)
タイテックス¥2,198税込¥2,4181本当日出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。トラスコ品番481-9063材質高速度鋼(HSS)刃数2枚全長(mm)55質量(kg)0.006シャンク径(Φmm)4刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
B形ハイスセンタードリルコート付
イワタツール¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から9日以内出荷鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556
グーリング¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷センタリングと面取りを同時加工出来ます。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
NCスポッテイングドリル
グーリング¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル
グーリング¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6