絞り込み
先端角(°)
- 60(7)
- 70(1)
- 90(4)
- 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.9(3)
- 1(16)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 3.15(3)
- 4(9)
- 6(1)
材質
- ハイス(17)
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 30(1)
- 31.5(3)
- 35(2)
- 35.5(1)
- 36(8)
- 37(4)
- 42(1)
- 45(1)
- 100(1)
溝長(mm)
- 1.3
- 0.6(14)
- 0.7(23)
- 0.9(13)
- 1(25)
- 1.1(22)
- 1.2(18)
- 1.5(23)
- 1.6(18)
- 1.9(21)
- 2(17)
- 2.1(13)
- 2.6(27)
- 3(19)
- 3.2(35)
- 3.9(19)
- 4.2(15)
- 5.2(16)
- 5.5(13)
- 6.3(16)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(8)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- イワタツール(12)
- 岡部工具(10)
イワタツール・岡部工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(7)
70(1)
90(4)
120(1)

センタードリル
イワタツール¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
イワタツール¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数2タイプAtype表面処理ALD回転方向右刃センター穴角(°)60
超硬センタードリル(A形60°)
イワタツール¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。右刃右ねじれ2枚刃です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。センター穴加工。位置決め加工。(センタリング)トラスコ品番796-3564材質超硬合金(Carbide)全長(mm)31.5刃長(mm)1.3刃形両刃シャンク径(mm)3.15錐径(Φmm)1センター穴角(°)60
B形ハイスセンタードリルコート付
イワタツール¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60