絞り込み
先端角(°)
- 60(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(3)
- 0.63(2)
- 0.8(4)
- 1(5)
- 1.25(3)
シャンク径(Φmm)
- 3.15
- 2(18)
- 3(68)
- 3.5(5)
- 4(79)
- 5(59)
- 6(80)
- 6.3(8)
- 7(6)
- 7.7(13)
- 8(84)
- 10(81)
- 11(18)
- 12(77)
- 14(12)
- 16(45)
- 18(15)
- 20(34)
- 25(18)
- MT1(6)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(3)
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 25(2)
- 31.5(8)
溝長(mm)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.3(3)
- 3(1)
- 3.35(1)
0.8・1・1.2・1.3・3・3.35
表面処理
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(4)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- イワタツール(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ワルター(2)
イワタツール・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(1)

センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタードリル 超硬 ノンコート
ワルター¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌々日出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から6日以内出荷溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
超硬センタードリル(A形60°)
イワタツール¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。右刃右ねじれ2枚刃です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。センター穴加工。位置決め加工。(センタリング)トラスコ品番796-3564材質超硬合金(Carbide)全長(mm)31.5刃長(mm)1.3刃形両刃シャンク径(mm)3.15錐径(Φmm)1センター穴角(°)60