絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(3)
- 0.63(2)
- 0.8(4)
- 1(5)
- 1.25(3)
シャンク径(Φmm)
- 3.15
- 2(18)
- 3(97)
- 4(149)
- 5(126)
- 6(233)
- 6.3(8)
- 6.35(28)
- 7.7(13)
- 8(234)
- 10(260)
- 11(18)
- 12(214)
- 14(12)
- 15(8)
- 16(101)
- 18(16)
- 20(61)
- 25(38)
- 32(28)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(3)
- 超硬合金(3)
ブランド
- イワタツール(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ワルター(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から6日以内出荷溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
センタードリル 超硬 ノンコート
ワルター¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌々日出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
超硬センタードリル(A形60°)
イワタツール¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。右刃右ねじれ2枚刃です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。センター穴加工。位置決め加工。(センタリング)トラスコ品番796-3564材質超硬合金(Carbide)全長(mm)31.5刃長(mm)1.3刃形両刃シャンク径(mm)3.15錐径(Φmm)1センター穴角(°)60