絞り込み
先端角(°)
- 60(15)
- 70(2)
- 75(2)
- 90(10)
- 120(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3
- 0.3(15)
- 0.5(25)
- 0.6(15)
- 0.7(26)
- 0.8(27)
- 0.9(16)
- 1(61)
- 1.2(20)
- 1.5(52)
- 1.6(16)
- 2(57)
- 2.5(55)
- 4(73)
- 5(66)
- 6(48)
- 6.3(17)
- 8(30)
- 10(30)
- 12(14)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(7)
- 6(1)
- 7(3)
- 7.7(6)
- 8(16)
- 10(10)
- 14(1)
材質
- ハイス(49)
- 超硬合金(11)
全長(mm)
- 30(1)
- 37.5(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 46(3)
- 50(2)
- 53(13)
- 55(12)
- 56(5)
- 57(16)
- 58(4)
- 63(6)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(11)
- 150(8)
- 200(4)
- 250(4)
溝長(mm)
- 3(6)
- 3.2(13)
- 3.3(1)
- 3.7(6)
- 3.9(15)
- 4.5(2)
- 8.1(1)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 30(1)
3・3.2・3.3・3.7・3.9・4.5・8.1・9・9.5・10・12・15・30
表面処理
- その他(29)
- アルミナ系コーティング(3)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(11)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 岡部工具(31)
- エスコ(9)
- イワタツール(7)
- グーリング(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- WIDIN(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- DIXI(1)
- マパール(1)
- SK11(1)
岡部工具・エスコ・イワタツール・グーリング・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・DIXI・マパール・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(15)
70(2)
75(2)
90(10)
120(5)

センタードリル
イワタツール¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
皿取錐用センタードリル
SK11¥519~税込¥571~1本当日出荷SK11六角軸ハイス皿取錐専用センタードリルです。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。用途皿取錐用センタードリル。材質ハイス鋼
超硬NCセンタードリル
DIXI¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
OptiMillドリルミル (2枚刃)
マパール¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から31日以内出荷位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
ソリッドセンタードリル
WIDIN¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から翌々日出荷一般的な超硬のセンタードリルです。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
NCスポッティングドリル
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
超硬NCスポッティングドリル145°
グーリング¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリルロング90°
グーリング¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル60°
グーリング¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
ジョイントツール超硬ポイントドリルPE-90° JO-C-PEQV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷材質超微粒子超硬合金HF表面処理Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)RoHS指令(10物質対応)対応
3.0x 58mm/10.0R センタードリル(軸 10.0mm/R型)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷エスコ品番EA824EK-3材質SKH51軸径(Φmm)10全長(mm)58刃径(Φmm)3
3.0x 63mm/60x120° センタードリル(軸10.0mm/2形)
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷エスコ品番EA824EJ-3材質SKH51軸径(Φmm)10全長(mm)63刃径(Φmm)3
3.0x100mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)
エスコ¥6,850税込¥7,5351個翌日出荷エスコ品番EA824EE-3材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)100刃径(Φmm)3
3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/コーティング)
エスコ¥3,740税込¥4,1141個翌日出荷エスコ品番EA824EC-3B材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)3表面処理Tinコーティング
3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/コーティング)
エスコ¥3,610税込¥3,9711個翌日出荷エスコ品番EA824EC-3材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)3表面処理Tinコーティング
3.0x 53mm/90° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷エスコ品番EA824EB-3B材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)3
3.0x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA824EB-3材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)3
3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷エスコ品番EA824EA-3B材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)3
3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷エスコ品番EA824EA-3材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)3
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6