絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三菱マテリアル(15)
  • NACHI(不二越)(11)
  • 理研製鋼(9)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 岡崎精工(2)
  • RPC(2)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.2(10)
  • 14.3(10)
  • 14.5(27)
  • 15(27)
  • 15.5(26)
  • 16(27)
  • 16.5(27)
  • 17(27)
  • 17.5(27)
  • 18(27)
  • 18.5(18)
  • 19(20)
  • 19.5(18)
  • 20(25)
  • 20.5(17)
  • 21(20)
  • 21.5(17)
  • 22(20)
  • 22.5(17)
  • 23(24)
溝長(mm)
  • 122(17)
  • 125(17)
  • 128(17)
  • 130(17)
  • 132(17)
  • 135(17)
  • 140(17)
  • 145(13)
  • 150(18)
  • 155(13)
  • 160(13)
  • 165(13)
  • 175(8)
  • 200(5)
  • 225(11)
  • 250(18)
  • 300(14)
  • 350(16)
  • 400(15)
  • 500(5)
シャンク径(Φmm)
  • MT2
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 6.5(2)
  • 9.5(2)
  • 12.7(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 44.45(1)
  • MT1(35)
  • MT3(48)
  • MT4(25)
  • MT5(9)
  • MT6(6)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(35)
  • バナジウムハイス(2)
全長(mm)
  • 222(18)
  • 225(18)
  • 228(19)
  • 230(17)
  • 232(18)
  • 235(16)
  • 240(17)
  • 245(14)
  • 250(19)
  • 255(14)
  • 260(14)
  • 265(14)
  • 300(12)
  • 350(15)
  • 400(18)
  • 450(15)
  • 500(17)
  • 600(15)
  • 700(5)
  • 800(4)
222・225・228・230・232・235・240・245・250・255・260・265・300・350・400・450・500・600・700・800・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(9)
  • ノンコーティング(9)
  • ホモ処理(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • テーパシャンク(9)
テーパシャンク
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
14.5(27)
15(27)
15.5(26)
16(27)
16.5(27)
17(27)
17.5(27)
18(27)
20(25)
23(24)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
テーパーシャンクドリル モノタロウテーパーシャンクドリルモノタロウ(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
6,298税込6,928
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク スタンダードドリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
16,980税込18,678
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2
一発ドリル(鉄骨用) RPC一発ドリル(鉄骨用)RPC
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSS先端角(°)160表面処理酸化処理
一発ドリルTiN(鉄骨用) RPC一発ドリルTiN(鉄骨用)RPC
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSCo先端角(°)160表面処理TiN
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ドリル コートHS T柄 GTD NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTDNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1本
7日以内出荷
材質HSSコーティングTiNコーティング
ドリル HS T柄 LTD1 NACHI(不二越)ドリル HS T柄 LTD1NACHI(不二越)
46,980税込51,678
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSテーパーNo.2
ロングテーパーシャンクドリル LTD2 NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリル LTD2NACHI(不二越)
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS
ロングテーパーシャンクドリル LTD1 NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリル LTD1NACHI(不二越)
44,980税込49,478
1本
7日以内出荷
材質HSS
ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)ドリル HS T柄 TDNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質HSS
旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー)旋盤用ドリル V-MT-GDNOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
33,980税込37,378
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル LTDD 三菱マテリアルロングテーパドリル LTDD三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
材質ハイス
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ハイステーパーシャンクドリル