絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三菱マテリアル(20)
  • NACHI(不二越)(11)
  • 理研製鋼(9)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 岡崎精工(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • RPC(2)
  • SKC(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.5(34)
  • 14.9(14)
  • 15(35)
  • 15.1(14)
  • 15.5(32)
  • 16(37)
  • 16.5(34)
  • 17(35)
  • 17.5(34)
  • 18(35)
  • 18.5(29)
  • 19(34)
  • 19.5(29)
  • 20(31)
  • 20.5(22)
  • 21(25)
  • 21.5(22)
  • 22(27)
  • 22.5(22)
  • 23(30)
シャンク径(Φmm)
  • MT2
  • 3(719)
  • 3.5(171)
  • 4(677)
  • 4.5(170)
  • 5(411)
  • 5.5(169)
  • 6(1,001)
  • 6.35(786)
  • 6.5(184)
  • 7(368)
  • 8(818)
  • 9(369)
  • 10(936)
  • 11(337)
  • 12(836)
  • 13(339)
  • 14(328)
  • 16(435)
  • 18(180)
  • 20(325)
材質
  • コバルトハイス(11)
  • ハイス(36)
  • バナジウムハイス(2)
  • 超硬合金(10)
全長(mm)
  • 188(4)
  • 200(5)
  • 222(19)
  • 225(21)
  • 228(20)
  • 230(20)
  • 232(19)
  • 235(18)
  • 240(21)
  • 245(16)
  • 250(22)
  • 255(15)
  • 260(15)
  • 265(15)
  • 300(14)
  • 350(17)
  • 400(19)
  • 450(16)
  • 500(17)
  • 600(15)
シャンク形状
  • テーパシャンク(9)
テーパシャンク
溝長(mm)
  • 100(9)
  • 122(18)
  • 125(20)
  • 128(18)
  • 130(20)
  • 132(18)
  • 135(19)
  • 140(20)
  • 145(15)
  • 150(22)
  • 155(14)
  • 160(15)
  • 165(14)
  • 175(8)
  • 200(7)
  • 225(12)
  • 250(20)
  • 300(15)
  • 350(16)
  • 400(15)
100・122・125・128・130・132・135・140・145・150・155・160・165・175・200・225・250・300・350・400・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(13)
  • ホモ処理(6)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル モノタロウテーパーシャンクドリルモノタロウ(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
6,298税込6,928
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
16,980税込18,678
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク スタンダードドリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアルGショートテーパドリル G-TDS三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアルコバルトハイスショートテーパドリル K-TDS三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 T柄 TDFKD(フクダ精工)
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃テーパーシャンクドリルFKD(フクダ精工)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
一発ドリル(鉄骨用) RPC一発ドリル(鉄骨用)RPC
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSS先端角(°)160表面処理酸化処理
一発ドリルTiN(鉄骨用) RPC一発ドリルTiN(鉄骨用)RPC
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSCo先端角(°)160表面処理TiN
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 T柄 TDFKD(フクダ精工)
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質G2(ロー付タイプ)
ドリル コートHS T柄 GTD NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTDNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1本
7日以内出荷
材質HSSコーティングTiNコーティング
ドリル HS T柄 LTD1 NACHI(不二越)ドリル HS T柄 LTD1NACHI(不二越)
46,980税込51,678
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSテーパーNo.2
ロングテーパーシャンクドリル LTD2 NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリル LTD2NACHI(不二越)
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS
ロングテーパーシャンクドリル LTD1 NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリル LTD1NACHI(不二越)
44,980税込49,478
1本
7日以内出荷
材質HSS
ドリル