絞り込み
ブランド
  • グーリング(7)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 理研製鋼(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.1(1)
  • 14.2(3)
  • 14.25(2)
  • 14.29(2)
  • 14.3(1)
  • 14.5(5)
  • 14.6(1)
  • 14.68(2)
  • 14.7(1)
  • 14.75(1)
  • 15(4)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 30.1(1)
  • 30.2(1)
  • 30.3(1)
  • 30.4(1)
  • 30.5(1)
  • 30.6(1)
  • 30.7(1)
溝長(mm)
  • 114
  • 108(21)
  • 125(28)
  • 128(22)
  • 130(25)
  • 135(26)
  • 140(29)
  • 145(25)
  • 150(42)
  • 155(25)
  • 160(27)
  • 165(32)
  • 170(24)
  • 175(30)
  • 180(22)
  • 200(35)
  • 225(35)
  • 250(40)
  • 300(34)
  • 350(29)
  • 400(27)
シャンク径(Φmm)
  • 25(1)
  • MT3(2)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(5)
全長(mm)
  • 169(2)
  • 190(1)
  • 212(5)
  • 235(2)
169・190・212・235
表面処理
  • チタン系コーティング(8)
  • ホモ処理(2)
チタン系コーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
14.2(3)
14.25(2)
14.29(2)
14.5(5)
14.68(2)
15(4)
30.4(1)
30.5(1)
30.6(1)
30.7(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTSNACHI(不二越)
97,980税込107,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理グーリング
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSシャンクMT2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)118RoHS指令(10物質対応)対応
TiN S型オイルホールドリル(HSCo) 理研製鋼TiN S型オイルホールドリル(HSCo)理研製鋼
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイステーパーシャンクドリル