絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • グーリング(30)
  • NACHI(不二越)(15)
  • 三菱マテリアル(12)
  • イシハシ精工(10)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 理研製鋼(5)
  • ワルター(5)
  • エスコ(4)
  • ケナメタル(4)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(4)
  • ビックツール(3)
  • タンガロイ(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • マーベル(2)
  • 大岡製作所(2)
  • イスカル(1)
  • 京セラ(1)
  • TPT(1)
  • WIDIN(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.2(5)
  • 10.5(5)
  • 11.2(5)
  • 11.3(5)
  • 11.5(7)
  • 11.8(5)
  • 12(7)
  • 12.4(28)
  • 12.5(34)
  • 12.6(26)
  • 12.7(27)
  • 12.8(27)
  • 12.9(25)
  • 13(34)
  • 14.1(6)
  • 14.2(10)
  • 14.25(5)
  • 14.29(7)
  • 14.5(29)
  • 15(32)
シャンク径(Φmm)
  • 12(10)
  • 12.35(3)
  • 12.4(22)
  • 12.45(3)
  • 12.5(26)
  • 12.55(3)
  • 12.6(21)
  • 12.7(22)
  • 12.75(3)
  • 12.8(22)
  • 12.85(3)
  • 12.9(21)
  • 12.95(3)
  • 13(24)
  • 14.5(6)
  • 15(9)
  • 16(7)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • MT3(4)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(33)
  • ハイス(57)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(21)
全長(mm)
  • 148(1)
  • 149(1)
  • 152(39)
  • 153(1)
  • 155(1)
  • 162(4)
  • 163(4)
  • 167(1)
  • 169(27)
  • 172(1)
  • 173(5)
  • 175(2)
  • 176(1)
  • 179(4)
  • 180(5)
  • 182(2)
  • 185(3)
  • 190(2)
  • 212(10)
  • 235(4)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(7)
  • ストレートシャンク(38)
エンドミルシャンク・ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 114
  • 12(319)
  • 16(302)
  • 18(413)
  • 20(590)
  • 22(293)
  • 24(350)
  • 25(304)
  • 28(309)
  • 30(416)
  • 35(324)
  • 40(353)
  • 43(304)
  • 45(388)
  • 47(285)
  • 50(400)
  • 55(300)
  • 60(404)
  • 70(290)
  • 75(363)
  • 100(372)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(12)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • クロム系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(35)
  • ノンコーティング(11)
  • ホモ処理(10)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(5本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
5,298税込5,828
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から11日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
15,980税込17,578
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
木工ドリル ALPEN木工ドリルALPEN(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
TiNコート ストレートドリル TPTTiNコート ストレートドリルTPT(186件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1箱(5本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアルブリスターパック鉄工用ドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
ステンレス用ドリル 三菱マテリアルステンレス用ドリル三菱マテリアル
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
19,980税込21,978
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリルイシハシ精工(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1パック(5本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
ストレートドリルEX マーベルストレートドリルEXマーベル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。
用途一般鉄鋼・ステンレス用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
4,110税込4,521
1本(5本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD斎藤ツヰストドリル製作所
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
19,980税込21,978
1箱(5本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]ストレートドリル(OX)宇都宮製作所[切削工具]
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。
用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工 大岡製作所ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工大岡製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1袋(5本)
当日出荷から9日以内出荷
日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリングハイスストレートドリル レギュラー タイプNグーリング
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ)HSS ストレートドリルPROCHI(プロチ)
11,980税込13,178特価
1パック(5本)
当日出荷から91日以内出荷
先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
用途一般鉄鋼・ステンレス用。
AG-ESレギュラードリル NACHI(不二越)AG-ESレギュラードリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイスねじれ角溝のねじれ角が強ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削ドリル先端角度(°)135
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5DOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ関連資料技術情報はこちら(75MB)
TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工TINコバルト正宗ドリル (パック入り)イシハシ精工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック
当日出荷から5日以内出荷
パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
6,398税込7,038
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工 大岡製作所鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工大岡製作所
8,998税込9,898
1袋(5本)
4日以内出荷から7日以内出荷
日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
16,980税込18,678
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク形状ストレートシャンク
TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル理研製鋼
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD1 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD1斎藤ツヰストドリル製作所
10,980税込12,078
1箱(5本)
当日出荷から6日以内出荷
ドリル