絞り込み
ブランド
  • 京セラ(5)
  • グーリング(3)
  • ケナメタル(3)
  • タンガロイ(3)
  • ワルター(3)
  • タイテックス(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ギケン(1)
  • 理研製鋼(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 10.8(1)
  • 10.9(1)
  • 11(1)
  • 14(2)
  • 14.7(1)
  • 15(1)
  • 15.1(3)
  • 15.3(3)
  • 15.4(2)
  • 15.5(2)
  • 15.7(2)
  • 15.875(3)
  • 16(6)
シャンク径(Φmm)
  • 7(1)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 15.081(1)
  • 15.1(2)
  • 15.3(2)
  • 15.4(1)
  • 15.478(1)
  • 15.5(1)
  • 15.6(1)
  • 15.7(1)
  • 15.8(1)
  • 15.875(3)
  • 15.9(1)
  • 16(6)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 15081(1)
  • 15478(1)
  • 15875(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(3)
  • (2)
全長(mm)
  • 115
  • 38(27)
  • 40(23)
  • 46(18)
  • 70(39)
  • 75(23)
  • 79(22)
  • 80(35)
  • 84(18)
  • 89(26)
  • 90(19)
  • 95(19)
  • 100(36)
  • 102(21)
  • 105(21)
  • 107(19)
  • 125(24)
  • 133(21)
  • 140(19)
  • 160(23)
溝長(mm)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 58(6)
  • 60(1)
  • 65(4)
  • 66(2)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 72(1)
44・45・50・51・58・60・65・66・68・70・72
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • チタン系コーティング(1)
PVDコーティング・チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
14(2)
14.7(1)
15(1)
15.1(3)
15.3(3)
15.4(2)
15.5(2)
15.7(2)
15.875(3)
16(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケンゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZギケン
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
11,980税込13,178
1本
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm グーリング強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mmグーリング
11,980税込13,178
1本
20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ドリルホルダ 3XD用 グーリングドリルホルダ 3XD用グーリング
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
材質スチール
NCスポットドリル 先端角90° タイテックスNCスポットドリル 先端角90°タイテックス
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
B3213チップ交換式ドリル ワルターB3213チップ交換式ドリルワルター
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)タイテックス
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
NCスポットドリル 先端角120° ワルターNCスポットドリル 先端角120°ワルター
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング)京セラ
32,980税込36,278
1本
29日以内出荷
ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)京セラ
28,980税込31,878
1本
29日以内出荷
ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング 京セラ3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング京セラ
34,980税込38,478
1本
29日以内出荷
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング 京セラ3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング京セラ
26,980税込29,678
1本
29日以内出荷
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)京セラ
42,980税込47,278
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
TiNコート3SドリルR型 理研製鋼TiNコート3SドリルR型理研製鋼
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT ケナメタルHTS モジュラードリル ヘッド HTS DFTケナメタル
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
材質コバルトハイスコーティングPVDコーティング
鋼用ソリッドドリル タンガロイ鋼用ソリッドドリルタンガロイ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
材質AH725
ソリッドドリル FDC-S L/D=5 タンガロイソリッドドリル FDC-S L/D=5タンガロイ
22,980税込25,278
1本ほか
3日以内出荷
材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
段付きボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)段付きボーラーMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
コートATH工具材料超硬
ドリル HS S柄 SPTDN EIKO(栄工舎)ドリル HS S柄 SPTDNEIKO(栄工舎)
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃数4
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質AH170刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスその他ドリル