絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(24)
- 6(23)
- 8(29)
- 9(24)
- 10(22)
- 10.5(26)
- 10.6(18)
- 10.8(19)
- 10.9(19)
- 11(35)
- 14(27)
- 14.5(28)
- 15(47)
- 15.5(52)
- 15.7(18)
- 16(97)
- 19(38)
- 20(59)
- 21(23)
- 22(28)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5(9)
- 6(17)
- 6.35(19)
- 8(9)
- 9(16)
- 10(15)
- 11(10)
- 12(38)
- 15.1(7)
- 15.2(5)
- 15.3(7)
- 15.4(5)
- 15.5(6)
- 15.6(5)
- 15.7(5)
- 15.8(6)
- 16(130)
- 20(89)
- 25(28)
- 32(9)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 115
- 40(740)
- 45(925)
- 50(1,943)
- 60(1,924)
- 65(752)
- 70(1,641)
- 75(1,440)
- 80(1,584)
- 90(1,486)
- 95(645)
- 100(2,088)
- 110(1,220)
- 120(948)
- 125(778)
- 130(718)
- 140(747)
- 150(1,227)
- 160(792)
- 200(746)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(6)
- その他(9)
- コバルトハイス(38)
- ダイヤモンド(2)
- ハイス(134)
- 合金工具鋼(2)
- 粉末ハイス(36)
- 超硬合金(270)
- 鋼(7)
溝長(mm)
- 26(3)
- 35(6)
- 37(12)
- 42(5)
- 45(7)
- 50(9)
- 54(4)
- 55(11)
- 56(5)
- 57(5)
- 58(23)
- 59(4)
- 60(36)
- 64(7)
- 65(66)
- 66(6)
- 68(7)
- 70(13)
- 75(10)
- 80(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(7)
- PVDコーティング(12)
- VCDコーティング(1)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- その他(14)
- アルミナ系コーティング(6)
- クロム系コーティング(6)
- ダイヤモンドコーティング(3)
- チタン系コーティング(52)
- ノンコーティング(17)
- ホモ処理(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(13)
- EFFORT(エホート)(17)
- EIKO(栄工舎)(30)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(17)
- FKD(フクダ精工)(16)
- NACHI(不二越)(17)
- Niagara Cutter(10)
- OSG(オーエスジー)(28)
- RYOCO(菱高精機)(16)
- S&K(三興製作所)(78)
- WIDIA(26)
- WIDIN(16)
- グーリング(49)
- ケナメタル(20)
- タンガロイ(15)
- ニチアロイ(日本超硬)(15)
- 三洋工具(18)
- 三菱マテリアル(16)
- 日研工作所(19)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・DIJET(ダイジェット工業)・EFFORT(エホート)・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・WIDIA・WIDIN・グーリング・ケナメタル・タンガロイ・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・三菱マテリアル・日研工作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)
グリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
No.24 6角軸コンクリートドリル
大西工業(24件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸鉄工ドリル
三菱マテリアル¥599~税込¥659~1本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ
ユニカ(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃
(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
ミヤナガ(16件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット
(18件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
No.1 木工用ショートビット
大西工業(24件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本ほか当日出荷から8日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。用途木材の貫通穴用
充電ドライバービットドリル RJタイプ
ユニカ(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
SDSプラスUX(クロス)
ユニカ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃
(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30販売区分業務用
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
デルタゴンビット振動用SG
ミヤナガ(10件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から7日以内出荷真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から9日以内出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
ハンドリーマ
岡崎精工¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
六角軸鉄工用月光ドリル
ビックツール¥799~税込¥879~1本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
SDSプラスUX(クロス)セット
ユニカ¥2,798~税込¥3,078~1セット(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
充電マルチドリルビット MJタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
No.21 ハイス下穴錐
大西工業(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材