絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.8
  • 3(74)
  • 3.5(62)
  • 4(72)
  • 4.5(64)
  • 5(81)
  • 5.5(66)
  • 5.8(56)
  • 6(80)
  • 6.5(67)
  • 6.8(67)
  • 7(81)
  • 7.5(67)
  • 8(87)
  • 8.5(74)
  • 9(76)
  • 10(84)
  • 10.5(56)
  • 11(72)
  • 11.5(68)
  • 12(75)
シャンク径(Φmm)
  • 3.8(8)
  • 4(16)
  • 6(5)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • ハイス(15)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(9)
  • (1)
全長(mm)
  • 54(2)
  • 54.7(1)
  • 55(6)
  • 59(1)
  • 60(2)
  • 60.7(1)
  • 66(1)
  • 68.7(1)
  • 70(1)
  • 72(2)
  • 72.7(1)
  • 75(7)
  • 86(2)
  • 108.7(1)
  • 111(1)
  • 168.7(1)
  • 175(1)
  • 188.7(1)
  • 220(1)
  • 280(2)
溝長(mm)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 21.7(1)
  • 22(5)
  • 22.5(2)
  • 23.2(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 36(3)
  • 43(6)
  • 120(1)
  • 120.7(1)
  • 127(1)
  • 140.7(1)
  • 150(1)
  • 172(1)
  • 190(2)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(9)
  • チタン系コーティング(10)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
  • ワルター(14)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • タイテックス(8)
  • グーリング(7)
  • イスカル(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • ギケン(4)
  • タンガロイ(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • アックスブレーン(1)
  • マキタ(1)
  • プロトティップ(1)
ワルター・住友電工ハードメタル・タイテックス・グーリング・イスカル・NACHI(不二越)・ギケン・タンガロイ・三菱マテリアル・アックスブレーン・マキタ・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(74)
5(81)
6(80)
7(81)
8(87)
8.5(74)
9(76)
10(84)
11(72)
12(75)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷から4日以内出荷
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
SDS鉄工ドリル マキタSDS鉄工ドリルマキタ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質HSS
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
4,198税込4,618
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケンゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZギケン
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1本
翌日出荷から8日以内出荷
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケンゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZXギケン
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGESSLNACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
スーパーバニッシュドリル MAS 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル MAS三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質HTI10
ソリッドドリル CDS タンガロイソリッドドリル CDSタンガロイ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
材質UM刃数2
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
仕様シングルマージン材質ACT100被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
1,298税込1,428
1本
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長3 ダークマージングーリング
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm グーリング強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mmグーリング
1,198税込1,318
1本
20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴加工ドリル 特長3 グーリングアルミ深穴加工ドリル 特長3グーリング
12,980税込14,278
1本
20日以内出荷
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴加工ドリル 特長2 グーリングアルミ深穴加工ドリル 特長2グーリング
6,998税込7,698
1本
20日以内出荷
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴ドリル 特長1 グーリングアルミ深穴ドリル 特長1グーリング
4,798税込5,278
1本
20日以内出荷
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
HSS UFLロングドリル 16D Φ3.8 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ3.8タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3312刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
内部クーラント仕様超硬ドリル タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリルタイテックス
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックスツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)タイテックス
1,298税込1,428
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)タイテックス
6,198税込6,818
1本
当日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
超硬ツイストドリル タイテックス超硬ツイストドリルタイテックス
5,398税込5,938
1本
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
深穴用ツイストドリル ワルター深穴用ツイストドリルワルター
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ3.8 ワルターHSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ3.8ワルター
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6295刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.8 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.8ワルター
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6354刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS VAロングドリル 12D Φ3.8 ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ3.8ワルター
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9612刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ3.8 ワルターHSS UFLロングドリル 12D TFP Φ3.8ワルター
4,898税込5,388
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8483刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D Φ3.8 ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ3.8ワルター
8,798税込9,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3246刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ3.8 ワルターHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ3.8ワルター
8,198税込9,018
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-8045刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
超硬ツイストドリル(ステンレス系および難削材ワーク対応) タイテックス超硬ツイストドリル(ステンレス系および難削材ワーク対応)タイテックス
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途ステンレス系および難削材ワークに。一般部品加工、自動車産業、航空宇宙および食品産業、医療機器用。仕様DIN 6535 HAシャンク(円筒シャンク)先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル タイテックス超硬ツイストドリルタイテックス
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリルエンドミル プロトティップ超硬ドリルエンドミルプロトティップ
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
表面処理TiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ3.8 ワルターHSS Alpha XEロングドリル 12D Φ3.8ワルター
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6410刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ3.8 ワルターAlpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ3.8ワルター
8,898税込9,788
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3152刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ハイスその他ドリル