絞り込み
ブランド
  • スターエム(36)
  • 大日商(21)
  • 兼房(19)
  • Freud(14)
  • 三陽工業(7)
  • ライト精機(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • マキタ(2)
  • 庄田鉄工(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ALPEN(1)
  • 高橋刃物工業(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(9)
  • 8(8)
  • 9(7)
  • 10(15)
  • 12(36)
  • 15(32)
  • 16(9)
  • 18(24)
  • 20(13)
  • 21(16)
  • 22(9)
  • 24(19)
  • 25(10)
  • 27(6)
  • 30(13)
  • 32(8)
  • 35(11)
  • 40(8)
  • 50(7)
  • 55(8)
全長(mm)
  • 36(2)
  • 60(2)
  • 65(9)
  • 70(13)
  • 75(16)
  • 80(5)
  • 83(3)
  • 85(6)
  • 86(6)
  • 95(4)
  • 105(2)
  • 140(4)
  • 150(3)
  • 210(3)
  • 250(2)
  • 280(2)
  • 330(4)
  • 400(4)
  • 500(3)
  • 600(4)
シャンク径(Φmm)
  • 12
  • 3(14)
  • 3.2(7)
  • 3.5(4)
  • 4(13)
  • 5(11)
  • 6(171)
  • 6.35(260)
  • 6.5(18)
  • 6.7(4)
  • 7(9)
  • 8(32)
  • 9(18)
  • 10(74)
  • 11(9)
  • 12.5(7)
  • 13(24)
  • 16(8)
  • 21.5(4)
  • 27.5(4)
溝長(mm)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 12.7(2)
  • 15(6)
  • 19(2)
  • 20(15)
  • 21(2)
  • 24(4)
  • 25(15)
  • 30(21)
  • 35(3)
  • 40(6)
  • 45(3)
  • 90(4)
  • 140(2)
  • 160(2)
  • 240(3)
  • 300(3)
  • 400(3)
  • 500(3)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • セラミックス(3)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • 合金工具鋼(5)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(31)
  • (14)
クロムモリブデン鋼・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ガイドベアリング付ストレート 大日商ガイドベアリング付ストレート大日商(49件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
ボーズ 大日商ボーズ大日商(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
目地払DX 大日商目地払DX大日商(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
サン・ボーズ面ビット 三陽工業サン・ボーズ面ビット三陽工業(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
板の端面や、コーナーに45°のR面をとる刃物です。
刃数2
サン・ネックガイドビット 三陽工業サン・ネックガイドビット三陽工業(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数2
角面 大日商角面大日商(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドストレートビット 大日商超硬ソリッドストレートビット大日商(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬刃数2
No.6L ロングドリル スターエムNo.6L ロングドリルスターエム(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)600有効長(mm)500適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
サン・ストレートビット 三陽工業サン・ストレートビット三陽工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2
超硬アリギリ 大日商超硬アリギリ大日商(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ショートビット スターエムショートビットスターエム
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
三面ルーター 兼房三面ルーター兼房(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬刃数(p)2
No.4L ロングドリル スターエムNo.4L ロングドリルスターエム(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
5,598税込6,158
1本
当日出荷
材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
No.5L ロングドリル スターエムNo.5L ロングドリルスターエム(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2Pライト精機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途トリマ用材質超硬刃数2
No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエムNo.9 クギ切りドリル ロングタイプスターエム(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)330材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
らくらくニックビット 大日商らくらくニックビット大日商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
サン・U溝ビット 三陽工業サン・U溝ビット三陽工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
サン・V溝ビット 三陽工業サン・V溝ビット三陽工業(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
刃数2刃先角度(°)90
No.9 クギ切りドリル ショート スターエムNo.9 クギ切りドリル ショートスターエム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
ギンナン 大日商ギンナン大日商
10,980税込12,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエムNo.9 クギ切りドリル ミドルタイプスターエム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)250材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット高橋刃物工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。
シャンク径(Φmm)12
超硬ストレート 大日商超硬ストレート大日商
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
兼用ビット スターエム兼用ビットスターエム(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
No.5L ロングドリル スターエムNo.5L ロングドリルスターエム
3,898税込4,288
1本
当日出荷
穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用全長(mm)500材質炭素鋼(S55C)有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
超硬一段(片面)フラッシュビット 大日商超硬一段(片面)フラッシュビット大日商(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベニヤ、ボード等の片面の切り抜きに。
超硬替刃式座掘錐用部品 スターエム超硬替刃式座掘錐用部品スターエム
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
木工ドリルビット ALPEN木工ドリルビットALPEN
1,198税込1,318
1本
当日出荷
木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材適合機種電気ドリル
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤコスモビットZERO 兼房ダイヤコスモビットZERO兼房
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料
ルータービット(ソリッド) 庄田鉄工ルータービット(ソリッド)庄田鉄工
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2Pライト精機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
材質超硬刃数2
木工用