絞り込み
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
ブランド
- マキタ(103)
- 大日商(65)
- 大見工業(21)
- ライト精機(18)
- Linc(18)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- Freud(17)
- RELIEF(15)
- SK11(15)
- ARDEN(15)
- 三陽工業(12)
- EARTH MAN(10)
- 大西工業(9)
- スターエム(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- KIドリル(4)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
マキタ・大日商・大見工業・ライト精機・Linc・BIGMAN(ビッグマン)・Freud・RELIEF・SK11・ARDEN・三陽工業・EARTH MAN・大西工業・スターエム・京セラインダストリアルツールズ・BOSCH(ボッシュ)・PROXXON(プロクソン)・KIドリル・エスコ・ブランドをもっと見る
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む

ヒョータン面ビット
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
トリマー・ルータービット超硬1段フラッシュ
ライト精機¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷SUPER トリマ・ルータービット材質超硬寸法L(mm)70刃長(mm)24寸法S(mm)31寸法l1(mm)24寸法l2(mm)15
トリマ・ルータービット カサ付目地払い(ベアリング付)
Linc¥779税込¥8571本4日以内出荷トリマ用カサ付目地払い(ベアリング付)です。用途木材の加工に。軸径(Φmm)6サイズ10mm質量(g)73
超硬V溝ビット
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991本当日出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)35.7タイプ6×90度刃先径(Φmm)27先端形状V溝
トリマービット 4点セット
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷文字・図柄・溝入れに最適なストレートビットだけを集めたセットです。用途文字・図柄・溝入れに。仕様超硬ストレートビットセット内容6mm(2P)×6軸(TREー4)・3mm(1P)×6軸 (TREー22)・4mm(1P)×6軸(TREー23)・10mm(2P)×6軸(TREー27)材質炭素工具鋼+超硬チップ(ブレード部)軸径(Φmm)6質量(g)62
ルーター・トリマービット ミックス 6本セット
BOSCH(ボッシュ)¥9,298税込¥10,2281セット(6本)当日出荷最も多く使われるコーナービットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。トリムおよびエッジルータービットセット(6ピース)には、フラッシュトリミング、面取り、ラウンディングのためのエッジルータービットが含まれているほか、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング2個)も付属しています。セット内容ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、スペアベアリング:2個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
段付サジ面ビット
SK11¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6
サジ面ビット
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
サジ
大日商¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付
ヒョータン
大日商¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
超硬角面
BIGMAN(ビッグマン)¥989税込¥1,0881本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×26×26質量(g)27.9タイプ45度刃先径(Φmm)26先端形状角面コロ付45度
トリマービット 6点セット
BIGMAN(ビッグマン)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りで使う基本ビットをセットしました。、トリマールーターで色々作業を行いたい方におすすめです。用途飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りなどに。付属品専用ケース・六角レンチセット内容超硬ストレート6軸6(2P)TRE-4・超硬アリギリ6軸12(2D)TRE-7・超硬ギンナン面6軸コロ付2分TRE-9・超硬ボーズ面6軸コロ付2分TRE-18・超硬カサ付目地払6軸コロ付10mmTRE-21・超硬ストレート6軸3(1P)TRE-22材質スチール寸法(mm)185タイプ基本6点セットケース寸法(mm)90×180×25
超硬カサ付 面取り
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×17×17質量(g)20.1タイプ60度刃先径(Φmm)20先端形状カサ付面取りコロ付60度
超硬カサ付 目地払
BIGMAN(ビッグマン)¥779税込¥8571本当日出荷カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)55×10×10質量(g)15.5刃先径(Φmm)10先端形状カサ付目地払コロ付
ルーター・トリマービット ミックス 15本セット
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781セット(15本)当日出荷15種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(15ピース)は、クラシカルルータービットおよびスペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)で構成されます。セット内容ストレートビット:8×20,10×30,16×30、ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度、さじ面:29mm×12mm、ギンナン面:27mm×12mm、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
ルータービット ジューシービット
高橋刃物工業¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。シャンク径(Φmm)6
No.22S 6角軸タボ錐セット
大西工業¥869~税込¥956~1セットほか翌日出荷ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。 深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。 ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。用途ダボ穴加工用
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
サン・シェーパー
三陽工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷プラスチック板の端面や平面・両面同時糸面取り・V溝加工等の用途に使えます。 直線部では加工面や平面のキズやバリ取り、糸面取にも使えます。 数種類のRを持ち、板厚に合わせた糸面取やR面の仕上げに威力を発揮します。 先端部のV形状で折り曲げや切断用のV溝加工が出来ます。 切り文字や小物等の曲線部のバリ取りにも応えます。用途プラスチック板の面取り。材質(刃)超硬寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×150×2
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター