絞り込み
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
ブランド
マキタ・大日商・兼房・大見工業・ライト精機・Linc・BIGMAN(ビッグマン)・Freud・RELIEF・SK11・ARDEN・三陽工業・EARTH MAN・大西工業・スターエム・京セラインダストリアルツールズ・BOSCH(ボッシュ)・PROXXON(プロクソン)・KIドリル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
420件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
  • エース 替刃チップ 溝付チップ 兼房

    エース 替刃チップ 溝付チップ

    兼房(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
    用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース
  • エース 替刃チップ 毛引用チップ 兼房

    エース 替刃チップ 毛引用チップ

    兼房
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
    用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃寸法L(mm)14包装ケース寸法W(mm)14
  • エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴 兼房

    エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴

    兼房
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
    用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12
  • エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴 兼房

    エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴

    兼房
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
    用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース
  • 替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット 兼房

    替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット

    兼房
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
    用途V溝による加飾及び文字の彫刻用付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト軸径(Φmm)12全長(mm)85刃数(p)1締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト対応機械NCルーター・ルーターマシン
  • 替刃式 エース 座取りビット 兼房

    替刃式 エース 座取りビット

    兼房
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    42日以内出荷
    NCルーターやルーターマシンでの彫刻作業で、小面積の段をとる場合や、座取り、異形穴の彫刻に使用できます。替刃は4面使用できます。
    用途小面積の座取り用・異形穴形状の彫刻用付属品替刃チップ5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×4(F304)フランジヘッドボルト軸径(Φmm)12全長(mm)75刃長(mm)9刃数(p)1替刃仕様No.99締付ボルトM3×4(F304)フランジヘッドボルト対応機械NCルーター・ルーターマシン
  • 替刃式 エース 留め削りビット 兼房

    替刃式 エース 留め削りビット

    兼房
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    5日以内出荷
    電動トリマーでの留め削り加工・角面取加工に最適です。ガイドベアリングの交換により留め削りと45°面取りの2種類の加工が可能です。替刃は4面使用できます。組付けベアリングは2280ZZを使用。
    用途化粧板などの留め削り、面取り加工付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、交換用ベアリング 1280ZZ 2個仕様傾斜45°軸径(Φmm)6全長(mm)55刃長(mm)9刃径(Φmm)23刃数(p)1替刃仕様No.99締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト対応機械トリマー
  • 替刃式 エース 大入れビット 大入れストレート 兼房

    替刃式 エース 大入れビット 大入れストレート

    兼房
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
    用途継ぎ手の大入れ加工用付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×8(M308)キャップボルト軸径(Φmm)16全長(mm)65刃長(mm)20刃数(p)2替刃仕様No.2204-05、【裏座】No.199締付ボルトM3×8(M308)キャップボルト対応機械大入れルーターなど
  • 替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ 兼房

    替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ

    兼房
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
    用途柱組みの大入れアリミゾ加工用付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×15キャップボルト軸径(Φmm)16全長(mm)65刃数(p)2締付ボルトM3×15キャップボルト対応機械大入れルーターなど
  • 替刃式 エース 大入れビット 大入れホリコミ 兼房

    替刃式 エース 大入れビット 大入れホリコミ

    兼房
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    42日以内出荷
    掘り溝巾1寸用(30mm)と1寸5分用(45mm)用意しました。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
    用途大入れルーターによるホゾ穴加工付属品替刃301のみ2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト軸径(Φmm)16刃長(mm)30刃数(p)2締付ボルトM4×6(M406)六角穴付ボタンボルト対応機械大入れルーターなど
  • 替刃式 エース ボーリングビット 毛引付 兼房

    替刃式 エース ボーリングビット 毛引付

    兼房
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    センターピン付で座ぐり穴加工専用です。替刃は底刃と毛引はが一体となっており、2面使用できるため経済的です。また毛引付のため、高品質の穴加工ができます。
    用途座ぐり穴加工・ヒンジ穴金具や取手用などの座ぐり穴加工付属品ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト、センターピン 4×39.8仕様毛引付替刃2枚仕様軸径(Φmm)12全長(mm)70刃長(mm)12刃数(p)2締付ボルトM4×6(M406)六角穴付ボタンボルト対応機械NCルーター・ルーターマシン
  • 替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ 兼房

    替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ

    兼房
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため、作業が軽快に行えます。またガイド部分にあたる材のヤケ防止に効果があります。ガイド部分にあたる材が軟らかい場合は「軟材用」をお使いください。ベアリング部分が幅広くなっていますので、ガイド部の材にキズをつけず安心して作業が行えます。軟材用はベアリングが2つになります。
    用途軽快な作業が要求される倣い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、交換用ベアリング 1280ZZ、ゆるめ治具軸径(Φmm)12刃長(mm)20刃径(Φmm)12締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
  • 替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ 兼房

    替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ

    兼房
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。標準タイプには、一般用・薄物用・芯刃付があります。一般用W、及び芯刃付の上・下刃の間隔は13mmに、薄物用Wは上下間隔が8mmに設定してあります。厚み5mm以上の合板などのくり抜きには芯刃付をご利用ください。
    用途フラッシュ材の窓ぬき・外周の目地払い付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具軸径(Φmm)12刃長(mm)20締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
  • 替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ

    兼房
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。底刃が必要な作業条件に最適です。刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。
    用途穴あけ・座ぐり溝加工用付属品替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃)全長(mm)75対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • 替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ

    兼房
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
    用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • 替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ

    兼房
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
    用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • 替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ

    兼房
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
    用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • 替刃式 エース 傾斜目地払いビット トリマー用 兼房

    替刃式 エース 傾斜目地払いビット トリマー用

    兼房
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。付属のゲージを使用して、3段階の角度調節が簡単に行えます。
    用途トリマーによる傾斜目地払い、傾斜面取り付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、角度調整ゲージ、交換用ベアリング 1050ZZ軸径(Φmm)6全長(mm)55刃長(mm)9刃径(Φmm)10刃数(p)1替刃仕様No.99締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト対応機械トリマー
  • 替刃式 エース 目地払いビット ルーター用 兼房

    替刃式 エース 目地払いビット ルーター用

    兼房
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
    用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ軸径(Φmm)12刃径(Φmm)12刃数(p)1締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
  • 替刃式 エース 目地払いビット トリマー用 兼房

    替刃式 エース 目地払いビット トリマー用

    兼房
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
    用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付軸径(Φmm)6刃径(Φmm)10刃数(p)1締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械トリマー
  • 替刃式 エース フェイスカッター 兼房

    替刃式 エース フェイスカッター

    兼房
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    6日以内出荷
    用途電動トリマーによる各種目地払い加工付属品予備ボルト B306、ビット用六角レンチ 2mm、基準ピン 12×15、十字穴付皿小ネジ M4×20、特殊ワッシャー、プレート(ベーク)、十字穴付ナベ小ネジ M4×20、ワッシャー M4材質強化アルミ(台金)外径(Φmm)66刃数(p)2替刃仕様No.301-FC締付ボルトB306刃厚T(mm)30穴径M14
  • 替刃式 エース オーテ目地払カッター 電動工具用 兼房

    替刃式 エース オーテ目地払カッター 電動工具用

    兼房
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    モーターの負荷が少なく、バランスのよい軽快な切削が可能です。
    用途フラッシュドア等の横手目地払い用付属品L型レンチ 3mm材質強化アルミ(台金)穴径(Φmm)15外径(Φmm)75刃数(p)4締付ボルトM6×10(M610) 棒先ホロセットボルト
  • 替刃式 エース 調整式溝切カッター 溝巾調整式(3枚組) 兼房

    替刃式 エース 調整式溝切カッター 溝巾調整式(3枚組)

    兼房
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    42日以内出荷
    任意の溝巾に調整が可能です。台金に熱処理を施していますので、耐久性にすぐれています。替刃式のため溝巾がいつも一定です。
    用途モルダー・昇降盤での溝突加工(溝巾調整可能)材質鋼製(台金)
  • 替刃式 エース 三面仕上カッター 標準タイプ 兼房

    替刃式 エース 三面仕上カッター 標準タイプ

    兼房
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    5日以内出荷
    替刃式のため溝巾がいつも一定で加工できます。左右各2枚の側刃を装備しましたので、加工材の溝三面が美麗に仕上ります。替刃の交換が簡単に行えます。替刃は2面(4面)使用できますので経済的です。
    用途敷居・鴨居などのたて溝加工。モルダー・昇降盤での溝突加工付属品T型レンチ LT-30材質強化アルミ(台金)刃数(p)8締付ボルトM6×12(M612)棒先ホロセットボルト、M6×20 棒先ホロセットボルト(底刃171)対応機械昇降盤・モルダー
  • ダイヤコスモビットZERO 兼房

    ダイヤコスモビットZERO

    兼房
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
    用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料
  • ダイヤコスモビット ECO 兼房

    ダイヤコスモビット ECO

    兼房
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
    用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ適合被削材種木質系材料
  • ダイヤストレートビット 兼房

    ダイヤストレートビット

    兼房
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    5日以内出荷
    主にルーターマシン・NCルーターなどにご使用頂けます。 ストレート・フラッシュ・三面・面取等の用途に応じ設計いたします。
    用途パーティクルボード・MDF・合成木質材料などの穴あけ・くり抜き・面取加工適合機種ルーターマシン・NCルーター材質ダイヤ全長L(mm)80刃径D(Φmm)12刃長l(mm)30軸径d(Φmm)12適合被削材種木質系材料
  • トリーマービット 兼房

    トリーマービット

    兼房
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ストレートと面取の2タイプがあります。加工形状にあわせてお選び下さい。
    用途各種面取加工、相欠接加工など適合機種トリマー材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
  • つけ面ルーター 兼房

    つけ面ルーター

    兼房
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    5日以内出荷
    坊主面・ぎんなん面・ひょうたん面・両段さじ面など各種タイプがあります。
    用途各種飾面の面取加工適合機種トリマー・ルーター材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
  • 三面ルーター 兼房

    三面ルーター

    兼房(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
    用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など材質超硬刃数(p)2適合被削材種木質系材料
  • フィニッシングビット 兼房

    フィニッシングビット

    兼房
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1本
    5日以内出荷
    軽切削での仕上用ビットです。 逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。 両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。
    用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工。両押え込みタイプ:くり抜き加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など材質超硬ムク適合被削材種木質系材料
  • ラフィングビット 兼房

    ラフィングビット

    兼房
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    5日以内出荷
    高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
    用途各種木材の溝加工、くり抜き加工適合機種NCルーター材質超硬ムク刃数(p)3適合被削材種木質系材料
  • フラッシュビット 兼房

    フラッシュビット

    兼房
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。
    用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工適合機種トリマー・ルーター・NCルーター材質超硬適合被削材種木質系材料
  • スパイラルビット 兼房

    スパイラルビット

    兼房
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    美麗な切肌で長寿命のビットです。切粉をスムーズに排出します。切断時に低騒音で加工できます。
    用途くり抜き、外周加工適合機種NCルーター材質超硬全長L(mm)95刃数(p)2刃長l(mm)40適合被削材種木質系材料
  • ルーター・トリマービット ミックス 30本セット BOSCH(ボッシュ)

    ルーター・トリマービット ミックス 30本セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    30種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(30ピース)は、最も一般的なルーティング用途のためのルータービットコレクションで、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)も付属しています。
    セット内容ストレートビット:4×15,6×20,8×20,10×30,12×30,16×30,20×30、くりぬき:12×13、ボウズ面:R3,R6,R8,R10,R12、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度,16mm×90度、U溝:12mm×6R,20mm×12R、さじ面:22mm×12mm,29mm×12mm、ギンナン面:32mm×14mm,29mm×12mm、フラッシュトリム:13×13,13×25、パイロットパネルビット:8×19、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
  • 1/2インチ ルータースターターキット TRITON

    1/2インチ ルータースターターキット

    TRITON
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌日出荷
    コアボックスビット、ラウンドオーバービット、ロマンオジービット、および3種類のストレートビットの7本セット 超硬タングステンカーバイド刃のバランスの良い一体成形の高強度ボディ ツインフルートだからクリーンで正確な切断が可能
    用途軟材、硬材、チップボード、MDFおよび合板の加工寸法(mm)12.7
  • 1/4インチ ルータースターターキット TRITON

    1/4インチ ルータースターターキット

    TRITON
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌日出荷
    コアボックスビット、ラウンドオーバービット、ロマンオジービット、および3種類のストレートビットの6本セット 超硬タングステンカーバイド刃のバランスの良い一体成形の高強度ボディ ツインフルートだからクリーンで正確な切断が可能
    用途軟材、硬材、チップボード、MDFおよび合板の加工寸法(mm)6.35
  • ARDEN トリマービット 凸凹面 ARDEN

    ARDEN トリマービット 凸凹面

    ARDEN
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    9日以内出荷
    トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
    用途多彩な加工が可能品番JS-50寸法H(mm)66寸法A(mm)41寸法S(mm)6寸法D(mm)36.1寸法E(mm)22寸法B(mm)6.4寸法C(mm)9.5
  • ARDEN トリマービット ギンサジ面 ARDEN

    ARDEN トリマービット ギンサジ面

    ARDEN
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    9日以内出荷
    トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
    用途多彩な加工が可能品番JS-51寸法H(mm)56.59寸法A(mm)32寸法S(mm)6寸法D(mm)32寸法E(mm)9.5寸法B(mm)15.9寸法R1(mm)4.8寸法R2(mm)4.8
  • ARDEN トリマービット スペシャルモールビット A ARDEN

    ARDEN トリマービット スペシャルモールビット A

    ARDEN
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
    用途多彩な加工が可能寸法(mm)R4:4品番JS-52寸法H(mm)66.24寸法A(mm)17.5寸法S(mm)6寸法D(mm)32寸法E(mm)9.5寸法B(mm)25.55寸法R1(mm)3.175寸法R2(mm)4寸法R3(mm)6.25寸法r4(mm)4

『木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター