絞り込み
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
ブランド
- マキタ(103)
- 大日商(65)
- 兼房(43)
- 大見工業(21)
- ライト精機(18)
- Linc(18)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- Freud(17)
- RELIEF(15)
- SK11(15)
- ARDEN(15)
- 三陽工業(12)
- EARTH MAN(10)
- 大西工業(9)
- スターエム(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- KIドリル(4)
- ブランドをもっと見る
マキタ・大日商・兼房・大見工業・ライト精機・Linc・BIGMAN(ビッグマン)・Freud・RELIEF・SK11・ARDEN・三陽工業・EARTH MAN・大西工業・スターエム・京セラインダストリアルツールズ・BOSCH(ボッシュ)・PROXXON(プロクソン)・KIドリル・ブランドをもっと見る
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む

替刃式フラッシュ両面12
マキタ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷仕様2面使用可適合機種ルータ:RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA)軸径(Φmm)12寸法L(mm)20寸法A(mm)12
トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付)
ライト精機¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から8日以内出荷SUPER トリマ・ルータービット用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8
サルボー面
大日商¥8,498税込¥9,3481本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)10寸法B(mm)21寸法T(mm)20呼称サルボー面シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)26シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)30ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
平貴丁面
大日商¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
新両段サジ
大日商¥8,498税込¥9,3481本翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
SPホールカッター用センタードリル
大見工業¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷SPホールカッター用センタードリル(147・173用) 6x95その他SPホールカッター用センタードリル(147・173用) 6×95トラスコ品番212-8074
F×ホールカッター アレンジセット F×-US10A
大見工業¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷-トラスコ品番212-8058セット内容Φ21、27、33×各2本、シャンク(SJ-SK)×1本
F×ホールカッター アタッシュケースセット F×-US8A
大見工業¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷-トラスコ品番212-9598セット内容Φ28、32、35、38、50×各1本、シャンク(SJ-SK)×1本
F×ホールカッター アタッシュケースセット F×-US7A
大見工業¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷-トラスコ品番212-9610セット内容Φ21、27、33、42、53×各1本、シャンク(SJ-SK)×1本
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター