絞り込み
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
ブランド
- マキタ(103)
- 大日商(65)
- 兼房(43)
- 大見工業(21)
- ライト精機(18)
- Linc(18)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- Freud(17)
- RELIEF(15)
- SK11(15)
- ARDEN(15)
- 三陽工業(12)
- EARTH MAN(10)
- 大西工業(9)
- スターエム(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- KIドリル(4)
- ブランドをもっと見る
マキタ・大日商・兼房・大見工業・ライト精機・Linc・BIGMAN(ビッグマン)・Freud・RELIEF・SK11・ARDEN・三陽工業・EARTH MAN・大西工業・スターエム・京セラインダストリアルツールズ・BOSCH(ボッシュ)・PROXXON(プロクソン)・KIドリル・ブランドをもっと見る
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む

ARDEN トリマービット スペシャルモールビット A
ARDEN¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。用途多彩な加工が可能寸法(mm)R4:4品番JS-52寸法H(mm)66.24寸法A(mm)17.5寸法S(mm)6寸法D(mm)32寸法E(mm)9.5寸法B(mm)25.55寸法R1(mm)3.175寸法R2(mm)4寸法R3(mm)6.25寸法r4(mm)4
ARDEN トリマービット アリ錘
ARDEN¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6
ARDEN トリマービット 両段サジ面
ARDEN¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)9.5
ARDEN トリマービット ヒョータン面
ARDEN¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)9.5
ARDEN トリマービット 文字彫りビット
ARDEN¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。用途多彩な加工が可能品番JS-77寸法H(mm)62.5寸法A(mm)15.08寸法S(mm)6寸法D(mm)32寸法B(mm)13.06寸法K(°)60
ARDEN トリマービット サジ面
ARDEN¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)9.5
ARDEN トリマービット ギンナン面
ARDEN¥4,298~税込¥4,728~1個9日以内出荷から10日以内出荷トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)30
ARDEN トリマービット 超硬1段フラッシュ(片面) トリマー用
ARDEN¥4,298~税込¥4,728~1個9日以内出荷トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6
木工ビニマスホルソー
KIドリル¥57,980税込¥63,7781セット欠品中ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出 !シャンク1本で全サイズ使用可!32~120Φまで共通で使用可!セット内容32mm(1本)、53mm(1本)、65mm(1本)、81mm(1本)、95mm(1本)、120mm(1本)種別設備キット
フラッシュビット
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6寸法(mm)6.4×20
トリマービットアリ錐
RELIEF(2件のレビュー)¥669税込¥7361本翌々日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途1本でオス・メス両方の仕口加工ができます。軸径(Φmm)6形状アリ錐
トリマービットヒンジ穴
RELIEF¥859税込¥9451本翌々日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状ヒンジ穴全長(mm)46刃長(mm)14刃幅(mm)12
超硬トリマ・ルータービット ヒョータン面ビット
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6
ストレートビット(ソリッドタイプ)
兼房¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から9日以内出荷耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。用途くり抜き、外周加工材質超硬刃数2P適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
木工用ドリルビット
BLACK&DECKER¥7,998税込¥8,7981セット(10個)5日以内出荷木工用のドリルビットです。用途木工用仕様丸軸ドリルビットトラスコ品番810-9044セット内容ドリルビット(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.5×56×2、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×95×1、6.0×95×1、6.5×102×1、7.0×111×1、8.0×118×1計13本材質鉄質量(g)190
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>
大西工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から3日以内出荷ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.32 木工用しいたけ錐(半月型)
大西工業¥759~税込¥835~1個翌日出荷から4日以内出荷半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.31 木工用しいたけ錐(リード型)
大西工業(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個翌日出荷から3日以内出荷高速回転に強く、作業効率をアップ。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
盆栽専用高級刃物 3本組
東京オートマック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。 丸刃3サイズのセット品です。用途木彫彫刻仕様盆栽専用高級刃物トラスコ品番852-1796適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)セット内容丸刃幅6・9・15mm各1本セット材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)6.0形状丸刃質量(g)50
盆栽専用高級刃物
東京オートマック¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。用途木彫彫刻仕様盆栽専用高級刃物適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)6.0形状丸刃
木彫替刃(W-800専用)
サンフレックス¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷W-800 木彫用フレキシブルシャフト専用刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。用途木工加工、彫刻に使用します。仕様平軸適合機種No.W-800型、No.W-AN型材質鋼
超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用)
大日商¥4,598税込¥5,0581本当日出荷刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。適合ルーター用トラスコ品番397-3905材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)70質量(g)50刃長(mm)24使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください)刃径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター