絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.2(5)
- 3.4(12)
- 3.5(12)
- 4(9)
- 4.3(13)
- 4.5(12)
- 4.8(8)
- 5(13)
- 5.3(8)
- 5.5(14)
- 6(12)
- 6.4(10)
- 6.5(5)
- 9(18)
- 9.5(12)
- 10(18)
- 10.5(20)
- 11(16)
- 12.5(5)
- 12.7(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

ストレート(18)

六角軸(2)

約(1)
全長(mm)
- 150
- 85(39)
- 90(43)
- 95(25)
- 100(52)
- 110(50)
- 115(20)
- 120(18)
- 125(25)
- 160(52)
- 166(18)
- 200(14)
- 210(14)
- 250(24)
- 260(17)
- 280(41)
- 305(29)
- 450(17)
- 1000(32)
- 1500(15)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(38)
- 95(1)
- 100(2)
- 105(1)
- 120(1)
シャンク径(Φmm)
- 3.4(4)
- 3.5(5)
- 4(4)
- 4.3(5)
- 4.5(6)
- 4.6(3)
- 4.8(3)
- 5(5)
- 5.3(7)
- 5.5(5)
- 6(4)
- 6.35(3)
- 6.4(5)
- 9(5)
- 9.5(5)
- 10(8)
- 10.5(4)
- 11(5)
- 11.5(2)
- 12.2(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- 合金工具鋼(5)
- 超硬合金(20)
- 鋼(3)
合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
- ハウスビーエム(8)
- ミヤナガ(7)
- ユニカ(7)
- ALPEN(6)
- サンコーテクノ(4)
- TRUSCO(4)
- SK11(3)
- H&H(2)
- コマドリル(2)
- エスコ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- SKC(1)
ハウスビーエム・ミヤナガ・ユニカ・ALPEN・サンコーテクノ・TRUSCO・SK11・H&H・コマドリル・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・SKC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.3(13)
4.5(12)
5(13)
5.5(14)
6(12)
9(18)
9.5(12)
10(18)
10.5(20)
11(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
ミヤナガ(16件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
デルタゴンビット振動用SG
ミヤナガ(10件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から7日以内出荷真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
コンクリートドリル
ハウスビーエム(14件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
コンクリートドリル ロング
SK11(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。 振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。仕様回転・振動兼用適合機種インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)150有効長(mm)90
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など適合機種電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレート
御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)
ALPEN(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリル
SK11¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。仕様回転・振動兼用適合機種回転ドリル・振動ドリル種別丸軸滑り止め付材質特殊鋼全長(mm)150有効長(mm)90
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から8日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)
ALPEN(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
デルタゴンビット 振動用 ロング
ミヤナガ¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性。穿孔スピードアップ。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
高精度コンクリートドリル ベトン
ALPEN¥499税込¥5491本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
コマドリル¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷から6日以内出荷石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型
コマドリル¥919~税込¥1,011~1本6日以内出荷から8日以内出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
ITダイヤドリルボディ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から4日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
ノンスリップドリル BNタイプ
ユニカ¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から翌々日出荷スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)
ユニカ¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
ノンスリップコンクリートドリル
H&H(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個翌日出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。用途コンクリート ブロック モルタル 石膏ボード
磁器タイル用ドリル
H&H¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷から8日以内出荷外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
マルチカット ドリル(ストレートシャンク)
ALPEN¥549税込¥6041本当日出荷1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(3本)当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレートシャンク
IT超硬ドリル
ミヤナガ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください) 回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
振動用ドリルBタイプロング
ユニカ¥799税込¥8791本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)90シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から6日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機電気ドリル・振動ドリル
ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)
ハウスビーエム¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ