絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.8(2)
  • 5(2)
  • 5.3(2)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 6.4(2)
  • 7(3)
  • 11.5(2)
  • 12(4)
  • 12.5(3)
  • 12.7(3)
  • 13(4)
  • 13.5(2)
  • 14(3)
  • 14.3(2)
  • 14.5(3)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(2)
シャンク形状
ストレート(7)
全長(mm)
  • 200
  • 85(39)
  • 90(43)
  • 95(25)
  • 100(52)
  • 110(50)
  • 115(20)
  • 120(18)
  • 125(25)
  • 150(47)
  • 160(51)
  • 166(18)
  • 250(24)
  • 260(17)
  • 280(41)
  • 305(29)
  • 450(17)
  • 540(15)
  • 1000(32)
  • 1500(15)
溝長(mm)
  • 120(10)
  • 130(1)
  • 140(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 10(4)
  • 15(1)
材質
  • 合金工具鋼(5)
  • 超硬合金(5)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • ユニカ(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • TRUSCO(1)
  • ミヤナガ(1)
  • ヒルティ(HILTI)(1)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
  • SKC(1)
ユニカ・サンコーテクノ・TRUSCO・ミヤナガ・ヒルティ(HILTI)・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・SKC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
7(3)
12(4)
12.5(3)
12.7(3)
13(4)
13.5(2)
14(3)
14.3(2)
14.5(3)
15(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング

    ユニカ(19件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • セリ矢 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    セリ矢

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
    用途御影石等の荒割作業に コンクリートの破砕に
  • デルタゴンビット 振動用  ロング ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用 ロング

    ミヤナガ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性。穿孔スピードアップ。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
  • オールドリルBLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBLタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-CX (SDSプラス)

    ヒルティ(HILTI)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
    軸の形状SDSプラス C
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • オールドリルBタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
  • オールドリルGRタイプ サンコーテクノ

    オールドリルGRタイプ

    サンコーテクノ
    1,898税込2,088
    1パック
    5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
  • 振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)

    ユニカ
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 振動用ドリルビットBタイプ ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ

    ユニカ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) ユニカ

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク)

    ユニカ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル