絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(2)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(4)
- 12.5(3)
- 12.7(3)
- 13(3)
- 13.5(2)
- 14(2)
- 14.5(4)
- 15(3)
- 16(5)
- 16.5(3)
- 17(2)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 22(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSマックス(1)

ストレート(1)
全長(mm)
- 300
- 85(39)
- 90(43)
- 95(25)
- 100(52)
- 110(50)
- 115(20)
- 120(18)
- 125(25)
- 150(47)
- 160(52)
- 166(18)
- 200(14)
- 210(14)
- 250(24)
- 260(17)
- 280(41)
- 305(29)
- 450(17)
- 1000(32)
- 1500(15)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 160(1)
- 200(1)
- 220(1)
- 230(3)
- 240(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 6.4(1)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
材質
- 超硬合金(2)
超硬合金
ブランド
- コマドリル(2)
- サンコーテクノ(1)
- ハウスビーエム(1)
- SKC(1)
- ALPEN(1)
コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・SKC・ALPEN
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
12(4)
12.7(3)
13(3)
14.5(4)
15(3)
16(5)
16.5(3)
18(3)
19(3)
20(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(11件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など適合機種電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレート
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)
サンコーテクノ¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から9日以内出荷刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
コンクリートドリル(回転・振動兼用)MLタイプ(ロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)300有効長(mm)200使用電動機電気ドリル・振動ドリル
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)
コマドリル¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷から10日以内出荷刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。