絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(2)
シャンク形状
六角軸(2)
全長(mm)
  • 500
  • 85(39)
  • 90(43)
  • 95(25)
  • 100(51)
  • 110(50)
  • 115(20)
  • 120(18)
  • 125(25)
  • 150(47)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(15)
  • 250(24)
  • 260(17)
  • 280(42)
  • 305(30)
  • 450(19)
  • 540(15)
  • 1000(32)
  • 1500(15)
溝長(mm)
  • 130(1)
  • 310(1)
  • 450(1)
材質
  • 超硬合金(2)
  • (2)
ブランド
  • サンコーテクノ(4)
  • ミヤナガ(2)
  • アックスブレーン(1)
  • ヒルティ(HILTI)(1)
  • コマドリル(1)
サンコーテクノ・ミヤナガ・アックスブレーン・ヒルティ(HILTI)・コマドリル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
22(1)
24(1)
25(1)
26(1)
28(1)
29(1)
30(1)
32(1)
33(1)
35(1)
アンカー打込棒 ミヤナガアンカー打込棒ミヤナガ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
ロングアダプター アックスブレーンロングアダプターアックスブレーン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
チゼル TE-SPX FM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX FMヒルティ(HILTI)
8,298税込9,128
1本
5日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
用途チャンネルや開口部などの大規模解体・ハツリ作業 チッピング、仕上げ、タイルの除去などの表面作業全長(mm)500軸の形状TE-S種別ポリゴンチゼル
SDSプラスロングアダプター サンコーテクノSDSプラスロングアダプターサンコーテクノ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質合金シャンクSDSplus適合機種SDSプラスビット用延長アダプター
オールドリルMTアダプター ロングタイプ サンコーテクノオールドリルMTアダプター ロングタイプサンコーテクノ
8,198税込9,018
1本
当日出荷から38日以内出荷
シャンク形状SDS-plus材質スチール
SDS アンカーウチコミバー3/8 ショートタイプ ミヤナガSDS アンカーウチコミバー3/8 ショートタイプミヤナガ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
適合3030用適合ねじ径(M)(mm)10適合ねじ径(inch)W3/8
パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ サンコーテクノパワーキュージンドリル PQ4Mタイプサンコーテクノ
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。 切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。材質/仕上刃部:超硬チップ有効長(mm)310全長(mm)500
オールドリルMTアダプター ロングタイプ サンコーテクノオールドリルMTアダプター ロングタイプサンコーテクノ
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
セットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸) コマドリルセットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸)コマドリル
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
施工場所が狭い所や、打ち込み箇所まで奥行きがある時に威力を発揮します。ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル