絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.5(3)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 12(6)
  • 12.5(7)
  • 12.7(5)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 14.5(6)
  • 15(2)
  • 16(6)
  • 16.5(5)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 28(3)
  • 30(3)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(9)
シャンク形状
SDSマックス(3)
全長(mm)
  • 310(2)
  • 315(2)
  • 316(3)
  • 320(3)
  • 370(2)
  • 380(1)
  • 390(1)
  • 440(1)
  • 445(1)
  • 600(1)
  • 1000(4)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
溝長(mm)
  • 250
  • 40(10)
  • 42(14)
  • 45(53)
  • 50(97)
  • 55(17)
  • 65(34)
  • 70(17)
  • 75(19)
  • 80(10)
  • 90(41)
  • 100(71)
  • 120(19)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 165(31)
  • 200(57)
  • 300(12)
  • 400(43)
シャンク径(Φmm)
  • その他(1)
材質
  • 合金工具鋼(2)
  • 超硬合金(8)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • ミヤナガ(5)
  • コマドリル(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ユニカ(2)
  • ヒルティ(HILTI)(2)
  • フィッシャー(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • サンコーテクノ(1)
ミヤナガ・コマドリル・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・ユニカ・ヒルティ(HILTI)・フィッシャー・ハウスビーエム・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8(4)
12(6)
12.5(7)
12.7(5)
14.5(6)
16(6)
16.5(5)
20(5)
28(3)
30(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
2,287税込2,516
1個
当日出荷から54日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガデルタゴンビットSDSプラスミヤナガ
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種軽量型ハンマードリル
デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAXミヤナガ
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガデルタゴンビット (SDSplusシャンク)ミヤナガ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus刃径(Φmm)28
ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YXヒルティ(HILTI)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-CX (SDSプラス)ヒルティ(HILTI)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
軸の形状SDSプラス C
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)250
QビットUX SDS-maxシャンク ユニカQビットUX SDS-maxシャンクユニカ
10,402税込11,442
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
インパクトZ軸ビット ハウスビーエムインパクトZ軸ビットハウスビーエム
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
パワーキュージンドリル サンコーテクノパワーキュージンドリルサンコーテクノ
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
集塵ビット FHD フィッシャー集塵ビット FHDフィッシャー
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
クリーン衛生環境場所において、ビット先端から切粉の即時吸収します。
用途コンクリートへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
Z軸クロスビット ハウスビーエムZ軸クロスビットハウスビーエム
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
クロス形状(4枚刃)の刃先が真円に近い穴あけを可能にするため、アンカー挿入作業がスムーズに行えます。 デッキプレート+コンクリートへの穴あけ作業も容易に行えます。
用途デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。使用電動機SDS軽量ハンマードリル
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) コマドリルポイントハンマークロスビット(SDS軸type)コマドリル
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。金属拡張アンカー下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
6,698税込7,368
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
QビットUX 六角軸シャンク ユニカQビットUX 六角軸シャンクユニカ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル