絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(4)
  • 5.2(3)
  • 5.3(9)
  • 5.4(4)
  • 5.5(15)
  • 5.8(1)
  • 6(16)
  • 6.4(11)
  • 6.5(10)
  • 6.6(1)
  • 7(2)
  • 7.5(3)
  • 8(3)
  • 8.5(2)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 12.5(2)
  • 12.7(3)
  • 14.5(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(1)
シャンク形状
ストレート(9)
シャンク形状
テーパー(1)
シャンク形状
六角軸(6)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 100(11)
  • 110(11)
  • 115(6)
  • 120(4)
  • 130(1)
  • 210(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5.3(2)
  • 5.4(2)
  • 5.5(4)
  • 6(3)
  • 6.35(7)
  • 6.4(3)
  • 6.5(2)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • MT1(1)
  • その他(2)
溝長(mm)
  • 65
  • 40(10)
  • 42(14)
  • 45(52)
  • 50(95)
  • 55(17)
  • 70(17)
  • 75(19)
  • 80(10)
  • 90(41)
  • 100(71)
  • 120(19)
  • 130(14)
  • 140(9)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 200(53)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 400(37)
材質
  • クロムモリブデン鋼(5)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(15)
クロムモリブデン鋼・合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • ミヤナガ(7)
  • サンコーテクノ(6)
  • EFFORT(エホート)(5)
  • ユニカ(4)
  • TRUSCO(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • エスコ(2)
  • ベッセル(2)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • SKC(1)
ミヤナガ・サンコーテクノ・EFFORT(エホート)・ユニカ・TRUSCO・ハウスビーエム・エスコ・ベッセル・三京ダイヤモンド工業・SKC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ(16件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から15日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
コンクリート用ドリル ベッセルコンクリート用ドリルベッセル
719税込791
1本
当日出荷
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビット振動用SG ミヤナガデルタゴンビット振動用SGミヤナガ(9件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から11日以内出荷
真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
六角軸ビットJ型 ハウスビーエム六角軸ビットJ型ハウスビーエム(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材△(可能)・・・金属系サイディング、瓦×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ石材用ドリルビット SB(パック)ユニカ(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】特殊研磨で抜群の位置決め性能!左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
磁器タイル用ドリル ベッセル磁器タイル用ドリルベッセル
839税込923
1本
当日出荷
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用軸径(Φmm)6.35適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等RoHS指令(10物質対応)対応
充電ドライバードリル ミヤナガ充電ドライバードリルミヤナガ(3件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。 刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。
用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。シャンク六角軸6.35mm
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)TRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
オールドリルBタイプ サンコーテクノオールドリルBタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
449税込494
1パック
4日以内出荷から6日以内出荷
デルタゴンビット回転用 ミヤナガデルタゴンビット回転用ミヤナガ
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
オールドリルSSタイプ 石材用 パック サンコーテクノオールドリルSSタイプ 石材用 パックサンコーテクノ(2件のレビュー)
489税込538
1パック
4日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬シャンク形状ストレート
デルタゴンビット テーパー軸 ミヤナガデルタゴンビット テーパー軸ミヤナガ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
3枚刃により作業性・経済性が大幅に向上。1本のアダプターで各サイズのテーパー軸が使用可能。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。デッキプレートを貫通。少ない外径摩耗。
刃数3シャンク形状テーパー軸
IT超硬ドリル ミヤナガIT超硬ドリルミヤナガ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください) 回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
ノンスリップドリル BNタイプ ユニカノンスリップドリル BNタイプユニカ
559税込615
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
オールドリルBタイプ (振動用 パック) サンコーテクノオールドリルBタイプ (振動用 パック)サンコーテクノ
489税込538
1パック
当日出荷から4日以内出荷
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル材質超硬
テーパードリル ハウスビーエムテーパードリルハウスビーエム(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
チャックはテーパーアダプターに準じます。
用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる
コンクリート用 振動ドリル エスココンクリート用 振動ドリルエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質超硬
六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
材質超硬シャンク形状六角軸
エホート 六角軸コンクリートドリル 6.4mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 6.4mmEFFORT(エホート)
919税込1,011
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)6.4全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸コンクリートドリル 5.3mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 5.3mmEFFORT(エホート)
849税込934
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)5.3全長(mm)110有効長(mm)65
充電ドライバードリル ミヤナガ充電ドライバードリルミヤナガ
829税込912
1本
当日出荷
材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35適合機種充電インパクトドライバー
オールドリルGRタイプ サンコーテクノオールドリルGRタイプサンコーテクノ
609税込670
1パック
5日以内出荷
材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
オールドリル B パック サンコーテクノオールドリル B パックサンコーテクノ
689税込758
1本
3日以内出荷
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)6有効長(mm)65首下長(mm)100シャンク形状ストレート軸/リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸コンクリートドリル 5.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 5.5mmEFFORT(エホート)
849税込934
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)5.5全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸コンクリートドリル 6.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 6.0mmEFFORT(エホート)
919税込1,011
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)6全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸コンクリートドリル 6.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 6.5mmEFFORT(エホート)
919税込1,011
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)6.5全長(mm)110有効長(mm)65
パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノパワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)サンコーテクノ
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
テーパードリル ハウスビーエムテーパードリルハウスビーエム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。シャンク径テーパーアダプターに準じる使用電動機ハンマードリル

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル