「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
SDS-maxビットSpeedXBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。
切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。
S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDS-max 8XビットBOSCH(ボッシュ)当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。
フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。
高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。
刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
セルフシャープニング RTec SpeedBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷
自己研磨特性を持ち再研磨不要!
破つり効率30%アップ!(全長:400mmタイプのみ)
”Rテックセルフシャープニング”テクノロジー
直径(Φmm)18全長(mm)400シャンクSDS-maxトラスコ品番378-5483
SDS MAX-8X ハンマービットBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
SDSマックス吸じんドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック全長(mm)650被削材コンクリート本体寸法(mm)51×650×57有効長(mm)400シャンク形状SDS-max
SDSマックス吸じんドリルビットBOSCH(ボッシュ)翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)全長(mm)650被削材コンクリート有効長(mm)400シャンク形状SDS-max
SDS-max コールドチゼルBOSCH(ボッシュ)当日出荷から翌々日出荷
厚みの変わらないチゼル形状により、使用中先端が自動的に再研磨されます。太径だから打撃力に優れ刺さりにくいです。
用途溝きり・角出しに。全長(mm)280シャンク形状SDS-max幅(mm)25刃幅(mm)25
SDS-maxブルポイント 10本入BOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。_x000D_3本分お得な10本入りパック。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
SDS-maxブルポイント 400mmBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります