絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • 3.4(3)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 4.3(3)
  • 4.5(3)
  • 4.8(3)
  • 5(3)
  • 5.5(3)
  • 6(3)
  • 6.4(3)
  • 6.5(3)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 10.5(1)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(4)
全長(mm)
  • 85(2)
  • 150(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
  • 8(1)
溝長(mm)
  • 45(2)
  • 90(3)
材質
  • 超硬合金(2)
  • (5)
超硬合金・鋼
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(3)
  • ミヤナガ(100)
  • ユニカ(84)
  • サンコーテクノ(75)
  • ヒルティ(HILTI)(32)
  • ハウスビーエム(31)
  • マキタ(30)
  • BOSCH(ボッシュ)(26)
  • EFFORT(エホート)(22)
  • コマドリル(19)
  • エスコ(18)
  • TRUSCO(15)
  • KIドリル(14)
  • ALPEN(13)
  • RELIEF(12)
  • ウイニングボアー(11)
  • 神王工業(11)
  • ライト精機(8)
  • 関西工具製作所(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリルセット SK11コンクリートドリルセットSK11(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(6本)
当日出荷
プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
コンクリートドリル SK11コンクリートドリルSK11(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼
コンクリート用ドリルセット SK11コンクリート用ドリルセットSK11(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5本)ほか
当日出荷
用途コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業にシャンク形状丸軸
コンクリートドリル ロング SK11コンクリートドリル ロングSK11(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。 振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)150有効長(mm)90仕様回転・振動兼用適合機種インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル
コンクリートドリル SK11コンクリートドリルSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼仕様回転・振動兼用適合機種回転ドリル・振動ドリル種別丸軸滑り止め付全長(mm)150有効長(mm)90
コンクリートドリル SK11コンクリートドリルSK11
789税込868
1本
翌々日出荷
振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼軸の形状丸軸(滑り止め付)対応機種回転ドリル、振動ドリル
石材用 ドリル SK11石材用 ドリルSK11
689税込758
1本
翌々日出荷
ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。材質超硬チップ全長(mm)85有効長(mm)45軸の形状丸軸対応機種振動ドリル用
石材用 ドリル SK11石材用 ドリルSK11(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
翌々日出荷
ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。 硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。 幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。全長(mm)85有効長(mm)45軸の形状丸軸適合機種振動ドリル用寸法(mm)6.4刃径(Φmm)6.4材質(刃)刃先:超硬チップ

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル