「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
SDS-max シャンク・ハンマードリルビット関西工具製作所当日出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-maxシャンク本体や日立のDH40MA, DH50MB、マキタのHR4011C, HR5001Cなどのハンマードリルに装着できます。
全長(mm)340有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス
SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所7日以内出荷から9日以内出荷
刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。
用途シャンクSDSmaxシャンク全長(mm)350有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス
SDS-max ブルポイント関西工具製作所7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります