「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズエスコ翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズエスコ翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります