絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
- その他(3)
- クロムモリブデン鋼(22)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(6)
- 合金工具鋼(30)
- 合金鋼(2)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(182)
- 鋼(25)
- 電着ダイヤモンド(1)
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
- モノタロウ(3)
- ALPEN(13)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- DIA-T(27)
- EFFORT(エホート)(22)
- KIドリル(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- RELIEF(12)
- RS PRO(18)
- TRUSCO(15)
- ウイニングボアー(11)
- エスコ(76)
- コマドリル(19)
- サンコーテクノ(83)
- ハウスビーエム(28)
- ヒルティ(HILTI)(30)
- マキタ(30)
- ミヤナガ(98)
- ユニカ(85)
- 神王工業(43)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ALPEN・BOSCH(ボッシュ)・DIA-T・EFFORT(エホート)・KIドリル・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF・RS PRO・TRUSCO・ウイニングボアー・エスコ・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・マキタ・ミヤナガ・ユニカ・神王工業・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

イージーアイドリル
サンコーテクノ¥4,498~税込¥4,948~1本(1本)4日以内出荷ストッパー付きで穿孔長の管理が容易用途コンクリート用全長L(mm)121適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリート有効長L1(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート用ドリルビット振動回転兼用
コマドリル¥519~税込¥571~1本6日以内出荷刃先径2.5mm~32.0mmまでのサイズを豊富に取り揃えております。 用途に合わせてショートサイズ及びロングサイズをお選びいただけます。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。 振動用・回転用ドリルどちらも使用可。刃先径(Φmm)3.5適合材コンクリート、ブロック、モルタル、穿孔可能材:スレート、ALC、石膏ボード、レンガ
プラスコンクリービット
KIドリル¥1,198税込¥1,3181パック(2本)5日以内出荷KPP-34プラスコンクリービット用替刃 耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔仕様替刃
プラスコンクリービット
KIドリル¥3,998税込¥4,3981パック5日以内出荷耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能! これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に! 穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔付属品替刃4本使用条件回転
セットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸)
コマドリル¥7,498~税込¥8,248~1本6日以内出荷施工場所が狭い所や、打ち込み箇所まで奥行きがある時に威力を発揮します。ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用
SDS-maxビット SDS-max
ユニカ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材全長(mm)305サイズ14×305シャンク径(Φmm)18刃先径(Φmm)14有効長(mm)165シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
六角軸ロングビット(法面工事用)
ミヤナガ¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ、全長も豊富なバリエーション。用途に合わせてお選びください。用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材、岩石などへの穴あけ作業に。
ITドリルチャック
ミヤナガ¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事などに 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に