絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
モノタロウ・ALPEN・BOSCH(ボッシュ)・DIA-T・EFFORT(エホート)・KIドリル・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF・RS PRO・TRUSCO・ウイニングボアー・エスコ・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・マキタ・ミヤナガ・ユニカ・神王工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
760件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
  • ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    デッキプレートを楽に貫通できます。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
  • SDS-max ブルポイント 関西工具製作所

    SDS-max ブルポイント

    関西工具製作所
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本ほか
    7日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    シャンク形状SDSマックス
  • キング コンクリートドリル刃 神王工業

    キング コンクリートドリル刃

    神王工業
    ¥529~税込¥582~
    1本(85mm)ほか
    4日以内出荷
    振動ドリル刃
  • 六角軸コンクリートドリル KIドリル

    六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    ¥9,898税込¥10,888
    1組(10本)
    5日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能!刃先のブレやビビリの無い安定した穴あけ!
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどセット内容外径3.2mm(1本)、3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、3.8mm(1本)、4.3mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
  • インローター延長シャンク KIドリル

    インローター延長シャンク

    KIドリル
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    6日以内出荷
    インローター用の延長シャンク
  • インローター KIドリル

    インローター

    KIドリル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    8日以内出荷
    簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断! ダイヤモンド刃を使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現!
    用途ビニールパイプの内面切断・排水口の立ち上がりのパイプの底面切断・換気ダクト管を壁面より奥で内部切断有効長(mm)100
  • 回転・振動用六角軸コンクリートドリル KIドリル

    回転・振動用六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
  • SDSロングアダプター KIドリル

    SDSロングアダプター

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷
    1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能! 今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。 場所をとらず、経済的です。
    全長(mm)880使用条件回転+振動
  • コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク) KIドリル

    コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)

    KIドリル
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)使用条件回転+振動
  • コンクリートドリル SDSビット KIドリル

    コンクリートドリル SDSビット

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
  • ターモズエコツイスト専用工具 termoz SV-2 フィッシャージャパン

    ターモズエコツイスト専用工具 termoz SV-2

    フィッシャージャパン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    エコツイスト施工用専用工具です。
    用途アンカーをねじ込む際に使用。仕様外断熱材用ファスニング施工用専用材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0565
  • ターモズCS専用ビット T30CS 26mm フィッシャージャパン

    ターモズCS専用ビット T30CS 26mm

    フィッシャージャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    CS専用ビットです。
    用途面一施工にて使用。トラスコ品番828-5620材質スチール質量(g)8.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • ターモズCS専用工具 SDS plus フィッシャージャパン

    ターモズCS専用工具 SDS plus

    フィッシャージャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    ターモーズCS専用工具です。
    用途座グリ施工と面一施工にて使用。トラスコ品番828-5619材質スチール質量(g)2672018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • ターモズCS専用工具 六角 フィッシャージャパン

    ターモズCS専用工具 六角

    フィッシャージャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    ターモーズCS専用工具です。
    用途座グリ施工と面一施工にて使用。トラスコ品番828-5618材質スチール質量(g)254.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • エコチェンジビット用クイックアダプタ ハウスビーエム

    エコチェンジビット用クイックアダプタ

    ハウスビーエム
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(1本)
    5日以内出荷
    エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用クイックアダプタです。
    材質シャンク部:特殊鋼、クイックスリーブ部:アルミ質量(g)35シャンク径(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0246
  • 内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸) コマドリル

    内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸)

    コマドリル
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダーです。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用
  • 内部コーン打込みホルダーハンマーパンチ(手打ち用) コマドリル

    内部コーン打込みホルダーハンマーパンチ(手打ち用)

    コマドリル
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用。
  • ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)

    コマドリル
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。金属拡張アンカー下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type)

    コマドリル
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type)

    コマドリル
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック(3本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。全長(mm)110有効長(mm)50
  • ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type)

    コマドリル
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 六角軸クロスドリルビット超ロング コマドリル

    六角軸クロスドリルビット超ロング

    コマドリル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF

    4枚刃マルチ超硬ドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷
    仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2414適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)80シャンク形状丸刃径(mm)8
  • 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF

    4枚刃マルチ超硬ドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2413適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)72シャンク形状丸刃径(mm)6
  • 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF

    4枚刃マルチ超硬ドリル

    RELIEF
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    翌々日出荷
    仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2412適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)67シャンク形状丸刃径(mm)5
  • 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF

    4枚刃マルチ超硬ドリル

    RELIEF
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    翌々日出荷
    仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2411適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)65シャンク形状丸刃径(mm)4
  • ドリルビットとプラグ組 RELIEF

    ドリルビットとプラグ組

    RELIEF
    ¥919~税込¥1,011~
    1セット
    翌々日出荷
    仕様六角軸ドリル/回転・振動兼用、正回転用材質先端:超鋼タングステンカーバイトチップ
  • ミストダイヤドリル ミヤナガ

    ミストダイヤドリル

    ミヤナガ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材コンクリート、モルタル、石材、磁器タイル・瓦等
  • デルタゴンビット ミヤナガ

    デルタゴンビット

    ミヤナガ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ
  • QビットUX 六角軸シャンク ユニカ

    QビットUX 六角軸シャンク

    ユニカ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 9.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    9.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-9.5
  • 6.4mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    6.4mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-6.4
  • 6 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    6 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-6
  • 12.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    12.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-12.5
  • 12 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    12 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-12
  • 10.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    10.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-10.5
  • 10 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    10 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-10
  • 5.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ

    5.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)

    エスコ
    ¥775税込¥853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AE-5
  • デルタゴンビット(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    デルタゴンビット(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    翌々日出荷
    高速穴あけと長寿命を実現! ビットが逃げず位置決めが簡単!(メーカー比)
  • 打込棒付ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
    ビルディングアンカーの下穴あけと打込みがワンセット 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮 ロングアダプターで、手の届かない天井でも直接作業できる

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル