絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
- その他(3)
- クロムモリブデン鋼(22)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(6)
- 合金工具鋼(30)
- 合金鋼(2)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(182)
- 鋼(25)
- 電着ダイヤモンド(1)
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
- モノタロウ(3)
- ALPEN(13)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- DIA-T(27)
- EFFORT(エホート)(22)
- KIドリル(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- RELIEF(12)
- RS PRO(18)
- TRUSCO(15)
- ウイニングボアー(11)
- エスコ(76)
- コマドリル(19)
- サンコーテクノ(83)
- ハウスビーエム(28)
- ヒルティ(HILTI)(30)
- マキタ(30)
- ミヤナガ(98)
- ユニカ(85)
- 神王工業(43)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ALPEN・BOSCH(ボッシュ)・DIA-T・EFFORT(エホート)・KIドリル・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF・RS PRO・TRUSCO・ウイニングボアー・エスコ・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・マキタ・ミヤナガ・ユニカ・神王工業・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

コールドチゼル
ミヤナガ¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
デルタゴンビット回転用
ミヤナガ¥619~税込¥681~1本当日出荷3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
テーパー軸ビット石材用
ミヤナガ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷刃先径と長さの豊富なバリエーション。 石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。用途に合わせてお選びください。用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)280有効長(mm)225適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリル
ITドリルボディ
ミヤナガ¥5,498~税込¥6,048~1本4日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
IT超硬ドリル
ミヤナガ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください) 回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
IT(+)シャンクNo.2
ミヤナガ¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に
塩ビ管用キット
ミヤナガ¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。 Φ120、Φ170を1つのケースに収納しました。用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。キット内容カッターΦ120、Φ170、Lシャンク、センタードリル
ノンスリップドリルセット BNタイプ(5本セット)
ユニカ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(5本)当日出荷スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。全長(mm)85被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)50適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
耐震ブロッカー用 下穴ドリル
ハウスビーエム¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷SDS小型軽量ハンマードリルに直接取付する事ができます。用途取り換え用です。トラスコ品番387-4931幅(mm)18全長(mm)210高さ(mm)18質量(g)180
インパクトZ軸ビットセミロング
ハウスビーエム¥899~税込¥989~1本5日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材仕様チャックサイズ/SDSチャックタイプZMタイプ(セミロングサイズ)全長L(mm)160使用電動機SDS軽量ハンマードリル有効長l(mm)100シャンク径SDSチャック
テーパードリル
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷チャックはテーパーアダプターに準じます。用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる
クッションドリル コンクリート用ロング
ベッセル(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷本体接続部にクッションリングをはさむことで、回転時の揺れを大幅に減少しました。この樹脂リングが芯揺れ・ガタつきを抑制し、正確な位置への穴あけができます。用途モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、。プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。材質高硬度HSS(ハイス)
TE-FY-BA-C ビットアダプター
ヒルティ(HILTI)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷10mmΦ以上のTE-C(SDSプラス)コネクションエンドのビットが使用できます軸の形状SDSマックス Y
チゼル TE-CP FM
ヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。軸の形状SDSプラス C刃先幅寸法(mm)15
チゼル TE-CP SM
ヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。軸の形状SDS-plus C
コアビット TE-C-HD
ヒルティ(HILTI)¥54,980~税込¥60,478~1本4日以内出荷用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-WD
ヒルティ(HILTI)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷から18日以内出荷用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-ALC
ヒルティ(HILTI)¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷用途ALCパネル仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-DDC
ヒルティ(HILTI)¥64,980~税込¥71,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)150軸の形状SDSプラス C
イージーアイドリル
サンコーテクノ¥3,798~税込¥4,178~1本(1本)4日以内出荷ストッパー付きで穿孔長の管理が容易用途スラブ上面のパンチングシア破壊防止に効果的RoHS指令(10物質対応)対応
イッセキニチョウ AWヨウ
サンコーテクノ¥7,698税込¥8,4681組(1組)4日以内出荷トルコンアンカーAW-BWタイプ用一石二丁(適合サイズ AW-3050BW/SAW-3050BW/AW-3050BWD)用途1本で穿孔と打込みが可能材質スチール製首下長(mm)158RoHS指令(10物質対応)対応
イッセキニチョウ
サンコーテクノ¥6,498税込¥7,1481組(1組)4日以内出荷シーティーアンカーGTタイプ用一石二丁(適合サイズ GT-3030/GT-3030R/SGT-3030/GT-3030D)用途1本で穿孔と打込みが可能材質スチール製首下長(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーDHシステムヨウドリル
サンコーテクノ¥5,698税込¥6,2681本(1本)4日以内出荷スラブダケアンカーDHシステム用ドリル(軽量ハンマードリル用)用途ストッパーにより所定の穿孔深さに穿孔できる材質スチール製首下長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応![SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
SDSビットロングアダプター
イケダ[切削工具]¥14,980税込¥16,4781本当日出荷届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)480適合ビット(mm)~15
TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビット
ヒルティ(HILTI)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷フルカーバイド製、X-形状ヘッドの鉄筋コンクリート用最高性能 SDS マックス(TE-YX)ハンマードリルビット仕様コネクションエンド:TE-Y (SDS マックス)全長(mm)330有効長(mm)203機能ドリル(回転打撃)対象高強度コンクリート, コンクリート, 石材, レンガ, 石灰石
樹脂アンカー打込用アタッチメント T-1
ユニカ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷回転打撃方式の接着系アンカーを攪拌するためのアタッチメントです。市販のソケットを組み合わせてご使用ください。用途回転打撃方式の接着系アンカーの攪拌作業に。トラスコ品番552-0450材質合金鋼寸法【凸部】13mm角シャンク六角軸
ドリルビット TE-YX
ヒルティ(HILTI)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(メーカー従来比1/4)。穴明けスピードアップ(メーカー従来比10%アップ)と長寿命(メーカー従来比40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。全長(mm)520刃先径(Φmm)15有効長(mm)400軸の形状TE-Y (SDS マックス)