絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5
- 3.4(115)
- 3.5(119)
- 4(83)
- 4.3(121)
- 4.5(84)
- 5.5(84)
- 6(117)
- 6.4(87)
- 8(87)
- 10(98)
- 10.5(104)
- 12(103)
- 12.5(98)
- 12.7(86)
- 14.5(100)
- 16(100)
- 18(100)
- 20(86)
- 22(87)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(26)

ストレート(19)

六角軸(23)
全長(mm)
- 85(22)
- 90(5)
- 95(7)
- 100(4)
- 110(19)
- 115(6)
- 116(6)
- 118(1)
- 120(1)
- 122(1)
- 123(1)
- 125(1)
- 150(13)
- 160(14)
- 165(2)
- 166(4)
- 168(1)
- 175(1)
- 180(1)
- 200(2)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 35(1)
- 39(3)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(15)
- 50(44)
- 51(1)
- 52(1)
- 60(1)
- 65(4)
- 70(1)
- 71(1)
- 90(11)
- 100(24)
- 120(2)
- 150(2)
- 200(1)
- 210(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 4.5(6)
- 4.6(3)
- 5(12)
- 6.35(21)
- 10(2)
- 12(1)
- 17(1)
- その他(2)
材質
- 合金工具鋼(6)
- 超硬合金(54)
- 鋼(2)
合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミヤナガ(20)
- ユニカ(13)
- サンコーテクノ(12)
- ハウスビーエム(8)
- TRUSCO(7)
- ALPEN(7)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- 神王工業(5)
- コマドリル(4)
- H&H(3)
- SK11(3)
- トップ工業(2)
- ベッセル(2)
- ライト精機(2)
- RELIEF(2)
- KIドリル(2)
- フィッシャージャパン(2)
- エスコ(1)
- 大西工業(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・ハウスビーエム・TRUSCO・ALPEN・BOSCH(ボッシュ)・神王工業・コマドリル・H&H・SK11・トップ工業・ベッセル・ライト精機・RELIEF・KIドリル・フィッシャージャパン・エスコ・大西工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(115)
3.5(119)
4.3(121)
5
6(117)
10.5(104)
12(103)
14.5(100)
16(100)
18(100)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル 丸シャンク
(121件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
No.24 6角軸コンクリートドリル
大西工業(24件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から4日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック
ミヤナガ(12件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081パック(5本)当日出荷材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDSプラス
六角軸コンクリートドリル
RELIEF(23件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。刃数3枚刃全長(mm)116有効長(mm)50
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥1,081~税込¥1,189~1本当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
ミヤナガ(16件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
コンクリートドリル
ハウスビーエム(14件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から5日以内出荷用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
SDSプラスUX(クロス)
ユニカ(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
デルタゴンビット振動用SG
ミヤナガ(10件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から7日以内出荷真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
コンクリートドリルF4
ALPEN(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
コンクリート用ドリル
ベッセル¥659税込¥7251本当日出荷両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル ロング
SK11(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。 振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。仕様回転・振動兼用適合機種インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)150有効長(mm)90
六角軸ビットJ型
ハウスビーエム(6件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から3日以内出荷六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
充電振動ドライバービット BJタイプ
ユニカ(10件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)
ALPEN(7件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ
神王工業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷【業界初! 超長寿命の磁器タイル用ドリルが誕生!】。特殊形状刃先により、難削材の磁器タイルを快適穿孔可能。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現。用途磁器タイル / 押出成形セメント板 / PC板 / ガラス / アクリル / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(4件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ
ミヤナガ(8件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ全長(mm)116有効長(mm)50シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
六角シャンクコンクリートロングドリル
トップ工業(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(1個)当日出荷刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼溝長100寸法L(mm)180被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等寸法l(mm)135シャンク形状六角シャンクシャンク径(mm)6.35
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(3本)当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ミカゲ石・石材用ドリル
H&H(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から翌日出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
SDSプラスUX(クロス)セット
ユニカ¥2,898~税込¥3,188~1セット(3本)当日出荷から翌々日出荷SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
磁器タイル用ドリル
ベッセル¥769税込¥8461本当日出荷片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
オールドリル (SDSタイプ )
サンコーテクノ¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット
関西工具製作所(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から7日以内出荷位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。