絞り込み
エコロジープロダクト

ストレートエッジ
(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に材質S50C(焼入)形状アイビーム型質量(kg)2.4硬度HRC34~38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36平行度(μm)50(商品全長に対する)熱処理焼入あり真直度(μm)-販売区分業務用
ストレッチベルトインサーター
KOTO(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。用途軽~普通車横向きエンジン用適合幅(mm)プーリー淵:10以上適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
クイックホイールガイドピン
KTC(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。 ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。 ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防ぎます。用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)150質量(g)145適応ボルトサイズM14
クイックホイールガイドピンセット
KTC(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081セット当日出荷ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピンセット。ホイールボルトサイズM12用(AH4-12125)とM14用(AH4-14150)の各2本セット。2点で支えることでホイールが安定し、より安全な作業が可能。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。セット内容クイックホイールガイドピンM12(AH4-12125)×2,クイックホイールガイドピンM14(AH4-14150)×2,専用クリアケース
燃料ポンプロックリングツール
(6件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷燃料ポンプの蓋(ロックリング・リテーナー)の脱着に使用する可変サイズのレンチです。 サイズ調整が可能なため、幅広い適応サイズで多くの車種に使用できます。 3つのツメでロックリングをがっちり固定します。用途燃料ポンプのロックリング(蓋)の着脱にレンチサイズ(mm)16適合サイズ(mm)89~165販売区分業務用
フロントホイールナットソケット
(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。用途ベアリングナットの着脱に寸法(mm)(ピン中心から中心)50質量(g)420差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ ジムニー販売区分業務用
タイヤストーンリムーバー
KTC(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷効率よく石を除去できます。 専用に開発されたアール形状の先端で、タイヤを傷つけません。全長(mm)140質量(g)70グリップ径(Φmm)10アズワン品番65-2490-02
燃料ホースコネクタープライヤー
(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。 先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)225質量(g)270最大開口(mm)110先端長(mm)120先端サイズ(mm)6.2×4.3販売区分業務用
クイックホイールガイドピン
KTC(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)125質量(g)90ねじピッチ(mm)対応:1.25,1.5,1.75ボルトホイール:M12
VW・AUDI用ソケットセット
JTC(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷サイズM12・M14・M16・M18(全長78mm) 14mmM14(全長30mm) 17mmM16H(全長32mm)差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナットソケット
JTC(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷用途トヨタ専用適合ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法PCD(mm)60
燃料タンクキャップレンチ
JTC(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷燃料タンクキャップの取り外しに使用します。適合ドイツ車全般差込角(mm)9.5使用範囲(mm)113~185RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグケーブルプーラー
JTC(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷全長(mm)264適合車種VW・AUDI 16L 2.0L エンジン用AEG・AVH・AZG・BBW・BDC・BEV・BGDRoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトタイミングツール
JTC(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途カムシャフトの位置決めに使用します。適合車種VW POLO Golf Beetle Caddy SKODA AUDI 1.2FSIエンジン純正品番T10414RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール
日平機器(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6000寸法(mm)105質量(kg)6
フロントホイールナットソケット
JTC(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用純正品番43461-82CB0・43461-60A01RoHS指令(10物質対応)対応
BMW用ホイールロックソケット
JTC(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷用途純正ロックボルト用アダプターセット六角対辺(mm)17適合車種#30(13PT)・#31(15PT)・#32(16PT)・#33(17PT)・#34(18PT)・#35(19PT)・#36(20PT)・#37(21PT)#38(22PT)・#40(23PT)RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングアライメントツール
JTC(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781セット5日以内出荷用途チェーン脱着時の位置決めに使用します。適合車種M271純正品番271589014000・271589006100・271589001500・271589003100・271589001600RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンマウントレンチ
JTC(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から22日以内出荷用途エンジンマウントの取り外しに使用します。差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドボルト・フライホイルソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷フライホイルソケットは、クランクシャフト後端に取りつけられている鉄製の円板(フライホイール)のボルト着脱に使用する専用ソケットです。全長(mm)100差込角(mm)19