65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックホイールガイドピン KTCクイックホイールガイドピンKTC(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。 ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。 ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防ぎます。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)150質量(g)145適応ボルトサイズM14
5角 ソケット モノタロウ5角 ソケットモノタロウ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
5角ボルトを締めたり緩めたりできます
差込角(mm)12.7全長(mm)36.8材質クロムバナジウム鋼質量(g)52ソケットサイズ(mm)10
ストレッチベルトインサーター KOTOストレッチベルトインサーターKOTO(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用適合幅(mm)プーリー淵:10以上適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
ストレートエッジ モノタロウストレートエッジモノタロウ(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に材質S50C(焼入)形状アイビーム型質量(kg)2.4硬度HRC34~38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36平行度(μm)50(商品全長に対する)熱処理焼入あり真直度(μm)-関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クイックホイールガイドピンセット KTCクイックホイールガイドピンセットKTC(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1セット
当日出荷
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピンセット。ホイールボルトサイズM12用(AH4-12125)とM14用(AH4-14150)の各2本セット。2点で支えることでホイールが安定し、より安全な作業が可能。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。セット内容クイックホイールガイドピンM12(AH4-12125)×2,クイックホイールガイドピンM14(AH4-14150)×2,専用クリアケース
フロントホイールナットソケット モノタロウフロントホイールナットソケットモノタロウ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。
用途ベアリングナットの着脱に寸法(mm)(ピン中心から中心)50質量(g)420差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ ジムニー
燃料ポンプロックリングツール モノタロウ燃料ポンプロックリングツールモノタロウ(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
燃料ポンプの蓋(ロックリング・リテーナー)の脱着に使用する可変サイズのレンチです。 サイズ調整が可能なため、幅広い適応サイズで多くの車種に使用できます。 3つのツメでロックリングをがっちり固定します。
用途燃料ポンプのロックリング(蓋)の着脱にレンチサイズ(mm)16適合サイズ(mm)89~165
クイックホイールガイドピン KTCクイックホイールガイドピンKTC(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)125質量(g)90ねじピッチ(mm)対応:1.25,1.5,1.75ボルトホイール:M12
5角ソケット JTC5角ソケットJTC(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルトインサーター KOTOストレッチベルトインサーターKOTO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。
材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト)全長(mm)45質量(g)59
燃料ホースコネクタープライヤー モノタロウ燃料ホースコネクタープライヤーモノタロウ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。 先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)225質量(g)270最大開口(mm)110先端長(mm)120先端サイズ(mm)6.2×4.3
交換用先端フック JTC交換用先端フックJTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途JTC2503の先端補充用仕様M12XP1.5(交換用先端フック)RoHS指令(10物質対応)対応
ロアアームツールDX KOTOロアアームツールDXKOTO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)質量(g)850差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
コネクタープライヤー JTCコネクタープライヤーJTC(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナットソケット JTCベアリングナットソケットJTC(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
用途トヨタ専用適合ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法PCD(mm)60
VW・AUDI用ソケットセット JTCVW・AUDI用ソケットセットJTC(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
サイズM12・M14・M16・M18(全長78mm) 14mmM14(全長30mm) 17mmM16H(全長32mm)差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤストーンリムーバー KTCタイヤストーンリムーバーKTC(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
効率よく石を除去できます。 専用に開発されたアール形状の先端で、タイヤを傷つけません。
全長(mm)140質量(g)70グリップ径(Φmm)10アズワン品番65-2490-02
ブレーキペダルデプレッサー BIG REDブレーキペダルデプレッサーBIG RED(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
材質スチール全長(mm)約800質量(g)835取扱説明書(1.53MB)
スプリングホースクランプリテーナー KOTOスプリングホースクランプリテーナーKOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
縮めたら止めておけないスプリングホースクランプを固定可能。5mmと8mmの二面幅で多くの車種に対応。
幅(mm)20全長(mm)60質量(g)22板厚(mm)4
テスラ用リフトパッド モデル3・Y用 4個セット JTCテスラ用リフトパッド モデル3・Y用 4個セットJTC
12,655税込13,921
1個
当日出荷
安全なリフトアップの必需品 タイヤ交換・クイック作業用リフトパットTESLA用
用途モデル3・Y用 4個セット サイズ:Φ63mmx高さ37mm
ストラットナットソケットセット JTCストラットナットソケットセットJTC
8,598税込9,458
1個
当日出荷
国産車用
用途ショックのアッパーマウントのネジ脱着用セット内容セット内容:6ポイントソケット(14、17、19mm)・ビットホルダー・6角ビット(H6)
燃料タンクキャップレンチ JTC燃料タンクキャップレンチJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途燃料タンクキャップの脱着に使用します。差込角(mm)12.7レンチサイズ(mm)21適合車種NISSAN BENZ BMW VOLVO VW AUDI etcRoHS指令(10物質対応)対応
ホールジョイントロックナットレンチ KTCホールジョイントロックナットレンチKTC
5,598税込6,158
1本
当日出荷
緩め専用レンチです。力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。全長(mm)400厚さ(mm)6アズワン品番65-2489-71
スタッドボルトソケット JTCスタッドボルトソケットJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途スタッドボルトの脱着に使用します。全長(mm)78差込角(mm)12.7・17 6PTRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオリムーバーセット JTCラジオリムーバーセットJTC
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロアアームツール KOTOロアアームツールKOTO
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)質量(g)600差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
マツダ車用燃料フィルターレンチ JTCマツダ車用燃料フィルターレンチJTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
マツダ スカイアクティブディーゼルの燃料フィルター 新旧使用可能 締め・緩め使用可能!
仕様差込:9.5・12.7適合エンジン型式S5-DPTS適合車種適合車種:CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正純正品番S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B適合型式DK5 / DJ5
ハブストッパー KOTOハブストッパーKOTO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。 軽自動車~ハイエース等の1BOX車にも対応です。 専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。 ブレーキを踏む事無く作業ができます。
用途軽~普通車用耐荷重600N・m全長(mm)200差込角(sq.)12.7質量(g)388適合ホイールΦ14
スパークプラグケーブルプーラー JTCスパークプラグケーブルプーラーJTC(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
全長(mm)264適合車種VW・AUDI 16L 2.0L エンジン用AEG・AVH・AZG・BBW・BDC・BEV・BGDRoHS指令(10物質対応)対応
トリプルスクエアソケットセット JTCトリプルスクエアソケットセットJTC
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
用途ドライブシャフトの脱着に使用します。全長(mm)120サイズM8・M10・M12差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールセンターロケット KOTOホイールセンターロケットKOTO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
WCR-130の後継品ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
燃料ホースプライヤー JTC燃料ホースプライヤーJTC
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途燃料ホースおよび燃料タンクのコネクターの取り外しに全長(mm)220質量(g)255RoHS指令(10物質対応)対応
クランクプーリー固定レンチ JTCクランクプーリー固定レンチJTC
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。ピッチ54~120mm差込角(mm)12.7ボルト径M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2RoHS指令(10物質対応)対応
燃料ホースプライヤー JTC燃料ホースプライヤーJTC
4,998税込5,498
1個
欠品中
小型タイプ 狭いスペースに最適 燃料ホースのコネクター取り外し用
全長(mm)135
オルタネーターソケットセット JTCオルタネーターソケットセットJTC
11,900税込13,090
1個
当日出荷
オルタネーター用ソケット 適合純正品番:3400を含むセット トヨタ車専用アダプターで規定トルクで取り付け出来ます。 充電制御車 必需品!! オルタネーターのプーリー交換に!
セット内容外径:19.5mm/33山&18.2mm33山、M10・T50・75mmビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50、トヨタ用:六角17mm・六角10mmソケット差込角(mm)12.7適合車種BENZ・BMW・VW・AUDI・etc取扱説明書(0.73MB)
ホールジョイントロックナットレンチ KTCホールジョイントロックナットレンチKTC
3,198税込3,518
1本
当日出荷
締付専用です。12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。最大締付トルク(N・m)150厚さ(mm)6
トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール JTCトヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツールJTC
68,980税込75,878
1個
当日出荷
リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルインジェクターリムーバー JTCユニバーサルインジェクターリムーバーJTC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。適合車種ガソリン・ディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
フロントホイールナットソケット JTCフロントホイールナットソケットJTC(9件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用純正品番43461-82CB0・43461-60A01RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールボルトソケット&ガイドツール JTCホイールボルトソケット&ガイドツールJTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ベンツ SUV用 JTC6036とJTC4177のセット 専用ホイールボルトの脱着とホイール取り付けの位置決めに使用します。JTC6036
全長(mm)78サイズM15×1.25差込角(mm)12.7、17/6PT適合車種ベンツ W167、JTC4177
輸入車/国産車特殊工具