絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • JTC(552)
  • KOTO(28)
  • HASCO(16)
  • KTC(12)
  • 日平機器(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • BIG RED(1)
  • OMCN(1)
  • SMT(1)
  • アイエルモータースポーツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズルテスター (ディーゼルエンジン用) エスコ

    ノズルテスター (ディーゼルエンジン用)

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    翌日出荷
    ディーゼルエンジン用。ディーゼルエンジン車の噴射ノズルの噴射開始圧力、噴射角度の状態を測定。
    付属品高圧パイプ:M14(メス)×M14(メス)、高圧パイプ:M14(メス)×M12(メス)材質アルミニウム合金質量(kg)4測定範囲(MPa)0~60タンク容量(L)1サイズ(mm)160×100×380最小目盛(MPa)1ゲージ径(Φmm)88加圧力(MPa)60
  • フューエルタンクロックリングツール エスコ

    フューエルタンクロックリングツール

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌々日出荷
    フューエルタンクのロックリングを損傷なく取り外せます。本体のチャンネル(溝)設計により、脚の幅を調整して幅広い車種に適合させることができ、常に回転軸をセンターに保ちます。最新の小型GM車用セレート(ギザギザ)付きリングから、従来型のリングまで対応。燃料タンクの蓋(リッド)の取り外し・取り付けが可能です。コンパクトな設計のため、作業エリアからはみ出して他の部品に干渉する心配もありません。
    質量(g)620溝幅(mm)アーム:7アーム長さ(mm)70差込角(inch)9/16” (6角)適合径(Φmm)タンクロックリング:約101 (4”)~18 (47-1/4”)
  • ブレーキキャリパーブラシ エスコ

    ブレーキキャリパーブラシ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    傾斜形状で狭い場所にも届きます
    全長(mm)230毛丈(mm)44材質(ブラシ部)スチールワイヤーブラシ寸法(mm)10×90
  • アクセルペダルディプレッサー エスコ

    アクセルペダルディプレッサー

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌々日出荷
    ナイロンフックをステアリングホイールに掛け、アクセルペダルを本品で押すと回転数を一定に保てます。使用方法:1ストッパーレバーを押すと、本体はロッドを上下に移動します2調整ノブを回しながらペダルの踏み加減を調整してください。
    材質先端部:ゴム製全長(mm)1000質量(g)560材質(ハンドル)プラスチック製材質(バー)スチール製
  • ファンクラッチスパナ エスコ

    ファンクラッチスパナ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    ウォータープーリーをしっかり保持します。
    全長(mm)435口幅(mm)409
輸入車/国産車特殊工具