絞り込み
ブランド
  • HASCO
  • モノタロウ(5)
  • JTC(554)
  • KOTO(28)
  • KTC(12)
  • エスコ(5)
  • 日平機器(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • BIG RED(1)
  • OMCN(1)
  • SMT(1)
  • アイエルモータースポーツ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用スリンガープーラー 4t~大型 HASCO

    汎用スリンガープーラー 4t~大型

    HASCO
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。
    用途4ton~大型用対応トラック:4t~大型適合シャフト径(Φmm)Φ96~125
  • クランクシールインサーター HASCO

    クランクシールインサーター

    HASCO
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランクシール装着専用ツールです。 専用工具なしでは作業困難な、クランクシャフトの面シールを簡単・正確に交換できます。
  • 薄型メガネレンチ HASCO

    薄型メガネレンチ

    HASCO
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    ロアボールジョイント周辺の狭い所で力を発揮します。力の入るロングタイプ(480mm)です。
    仕様12角サイズ:17mm/19mm厚さ(mm)7寸法A(mm)480寸法B(mm)26
  • タイロットエンドプーラー ロアアーム用 HASCO

    タイロットエンドプーラー ロアアーム用

    HASCO
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    ロアボールジョイントの隙間に叩き込む専用テーパー形状です。スライディングハンマーを取り付けて、下方向へ打撃を与えることもできます。アルミのナックルアームにも有効です。
    用途軽~普通乗用車のロア、その他のボールジョイント
  • 汎用スリンガープーラー 2t~4t HASCO

    汎用スリンガープーラー 2t~4t

    HASCO
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。
    用途2~4ton用対応トラック:2t~4t適合シャフト径(Φmm)Φ50~109
  • インジェクタープーラー HASCO

    インジェクタープーラー

    HASCO
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    ふそうキャンター用インジェクター抜き取り専用工具です。
    用途4P10エンジン用です。
  • ユニバーサルハンガー HASCO

    ユニバーサルハンガー

    HASCO
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    脱輪、転落時の車両救援ツールに、3段階の長さ調節が可能です。
    用途脱輪、転落時の車両救援ツール仕様最長時:最大2tまで本体質量(kg)約16本体長さ(mm)(格納時)1580、(中)2280、(最長)2680
  • フルードラインクランパーセット HASCO

    フルードラインクランパーセット

    HASCO
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
    各種フルードライン(ホース)の、分解・離脱が必要な時、フルードライン自身をふさぎ、液漏れによるダメージを最小限に食い止められます。
    セット内容KL121-1、-2、-3、-4質量(g)(KL121-1)41、(KL121-2)46、(KL121-3)101、(KL121-4)247適合サイズ~Φ10、~Φ15、~Φ25、~Φ45
  • ヒューエルポンプキャップレンチ(乗用車用) HASCO

    ヒューエルポンプキャップレンチ(乗用車用)

    HASCO
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製の燃料ポンプキャップ専用工具。 爪はキャップに対しR状に加工してあるため、しっかりとキャップを保持できます。
    適合乗用車国産車~欧州車適合サイズ(Φmm)100~180爪長さ(mm)91差込角(sq.)12.7
  • マグネットクラッチプーラー HASCO

    マグネットクラッチプーラー

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    自動車用・各種エアーコンプレッサーの、マグネットクラッチが抜き取れます。 その他、汎用プーラーとしてもご使用いただけます。
  • シャックルブッシュプーラー HASCO

    シャックルブッシュプーラー

    HASCO
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    4t~大型車の、シャックルブッシュ交換、シャックルピン(いすゞ4t車)、アンカーピンの抜き取りなどが、インパクトレンチで手早く作業できます。
  • エルフ用ラバーブッシュインサーター HASCO

    エルフ用ラバーブッシュインサーター

    HASCO
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    エルフ用ラバーブッシュインサーター。
  • ラバーブッシュツールセット HASCO

    ラバーブッシュツールセット

    HASCO
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    エルフ用ラバーブッシュツールとエルフ用ラバーブッシュインサーターがセットになりました。
  • ラバーブッシュツール(エルフ専用) HASCO

    ラバーブッシュツール(エルフ専用)

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    あの厄介なラバーブッシュが、独自のチャック方式で簡単に押し抜きでき、作業時間が大幅に短縮できます。
    適合品番(ブッシュ)8-97374410-0/8-97184699-1
  • アッパーリングブッシュツール(エルフ専用) HASCO

    アッパーリングブッシュツール(エルフ専用)

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    フロントアッパーリンクブッシュの交換専用ツール。 タガネでたたいてもなかなか抜けないブッシュを、インパクトレンチで押し抜き。作業時間が大幅に短縮されます。
    適合エルフ NKR インデペサス車適合品番(ブッシュ)8-97188369-0
  • ホイールセッティングボルト HASCO

    ホイールセッティングボルト

    HASCO
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
    サイズM12×P1.5(2本セット)
輸入車/国産車特殊工具