絞り込み
ブランド
- HASCO
- JTC(507)
- KOTO(28)
- KTC(12)
- 日平機器(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- エスコ(1)
- ハゼット(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- BIG RED(1)
- OMCN(1)
- SMT(1)
- アイエルモータースポーツ(1)

汎用スリンガープーラー 4t~大型
HASCO¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。用途4ton~大型用対応トラック:4t~大型適合シャフト径(Φmm)Φ96~125
クランクシールインサーター
HASCO¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から5日以内出荷クランクシール装着専用ツールです。 専用工具なしでは作業困難な、クランクシャフトの面シールを簡単・正確に交換できます。
薄型メガネレンチ
HASCO¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷ロアボールジョイント周辺の狭い所で力を発揮します。力の入るロングタイプ(480mm)です。仕様12角サイズ:17mm/19mm厚さ(mm)7寸法A(mm)480寸法B(mm)26
タイロットエンドプーラー ロアアーム用
HASCO¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷ロアボールジョイントの隙間に叩き込む専用テーパー形状です。スライディングハンマーを取り付けて、下方向へ打撃を与えることもできます。アルミのナックルアームにも有効です。用途軽~普通乗用車のロア、その他のボールジョイント
汎用スリンガープーラー 2t~4t
HASCO¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。用途2~4ton用対応トラック:2t~4t適合シャフト径(Φmm)Φ50~109
ユニバーサルハンガー
HASCO¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷脱輪、転落時の車両救援ツールに、3段階の長さ調節が可能です。用途脱輪、転落時の車両救援ツール仕様最長時:最大2tまで本体質量(kg)約16本体長さ(mm)(格納時)1580、(中)2280、(最長)2680
フルードラインクランパーセット
HASCO¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷各種フルードライン(ホース)の、分解・離脱が必要な時、フルードライン自身をふさぎ、液漏れによるダメージを最小限に食い止められます。セット内容KL121-1、-2、-3、-4質量(g)(KL121-1)41、(KL121-2)46、(KL121-3)101、(KL121-4)247適合サイズ~Φ10、~Φ15、~Φ25、~Φ45
ヒューエルポンプキャップレンチ(乗用車用)
HASCO¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷樹脂製の燃料ポンプキャップ専用工具。 爪はキャップに対しR状に加工してあるため、しっかりとキャップを保持できます。適合乗用車国産車~欧州車適合サイズ(Φmm)100~180爪長さ(mm)91差込角(sq.)12.7
マグネットクラッチプーラー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷自動車用・各種エアーコンプレッサーの、マグネットクラッチが抜き取れます。 その他、汎用プーラーとしてもご使用いただけます。
シャックルブッシュプーラー
HASCO¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷4t~大型車の、シャックルブッシュ交換、シャックルピン(いすゞ4t車)、アンカーピンの抜き取りなどが、インパクトレンチで手早く作業できます。
ラバーブッシュツール(エルフ専用)
HASCO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷あの厄介なラバーブッシュが、独自のチャック方式で簡単に押し抜きでき、作業時間が大幅に短縮できます。適合品番(ブッシュ)8-97374410-0/8-97184699-1
アッパーリングブッシュツール(エルフ専用)
HASCO¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷フロントアッパーリンクブッシュの交換専用ツール。 タガネでたたいてもなかなか抜けないブッシュを、インパクトレンチで押し抜き。作業時間が大幅に短縮されます。適合エルフ NKR インデペサス車適合品番(ブッシュ)8-97188369-0
ホイールセッティングボルト
HASCO¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。サイズM12×P1.5(2本セット)

























![ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品] ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124356-260803-02.jpg)











![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)