「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
軽量で扱いやすい手軽なコードレスタイプ。カーブデザインで、背中などの届きにくい部位も手軽にマッサージ可能。心地よい振動で肩、腰、背中、太もも、足裏などを手軽にマッサージ。コリや疲れに応じて、はやい・ゆっくりが選べる2段切り替え式。スリム・軽量設計で、持ちやすく、持ち運びにも便利。使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付きの安全設計
用途お家でのマッサージに。振動マッサージャー/電動マッサージャー/チョッパー/フィット
質量(g)620
消費電力(W)10
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×31.5×23.5
定格時間20分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00070000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
振動数(回/min-1)はやい:約4100、ゆっくり:約3400
キュートでかわいいコンパクトサイズ!
ご家庭でいつでも手軽にすばやくマッサージ!
「だるさ」「むくみ」「つかれ」をすばやく効果的にほぐしてくれます。
3つの複合機能でプロ技のマッサージ。
モミボードは弾力あるボードがマッサージします。
たたきローラーは裏側から回転しながらたたいてほぐします。
足裏突起は固定ボードの突起が疲れをやわらげます。
材質本体:ABS樹脂・PP/生地:ポリエステル
質量(kg)3.2
電源(V)AC100(50/60HZ)
消費電力(W)30
電源コード(m)約2
振動数(min-1)【もみ】(速)約11/(遅)約8、【足裏たたき】(速)約66/(遅)約48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×200
定格時間(分)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00153000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥13,800
税込¥15,180
5日以内出荷
小さくて軽いコンパクト設計。首・肩、ふくらはぎ・太もも、腰・背中にも使えるクッションタイプ。
椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。
スイッチを押すだけの簡単操作。マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。
ヒーターは別にスイッチがあり、お好みでオン/オフ切り替えができます。
カバーは、肌触りのよい、さらさら生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×270×105(本体カバーあり)
電源AC100V(50/60Hz)
付属品専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き)
機能ヒーター機能、バイブレーション機能、オートパワーオフ機能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00003000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
マルチエアバッグで心地よく「もみ上げ」「もみ下げ」。手揉みのような”もみ感”を実現。パワフルでありながらコードレスタイプ(充電式)。強さ調節 強・中・弱の3段階。簡単装着、片手で長さを調節できる。「腕」「手」のマッサージにも効果的。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書
電源充電式 (リチウムイオン充電池)内蔵3.7V 2480mAh
本体質量(g)約480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W640×D280×H38(展開時)
連続使用時間約15分
充電時間約5時間
動作モード3種類
強度3段階
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00074000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥8,880
税込¥9,768
7日以内出荷
ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージできる、フットマッサージャー。
従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。
それぞれの部位を回転しながら刺激。
モミボードがふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージする。
固定突起は、つま先、かかとを刺激。
自動コースは2種類。
速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。
使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計。
用途日々の疲れを解消。ふくらはぎ、足首、つま先、かかと、足裏マッサージ。ストレッチ コリ解消 もみほぐし リフレッシュに。フットマッサージャー 椅子に座って使える オフタイマー 自動停止機能付。
材質本体:ABS樹脂、布カバー:ポリエステル
質量(kg)4.9
色ゴールド
消費電力(W)40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×370
電源コード(m)約2
定格時間(分)20
動作回数(もみ回数)速:約9回/分、遅:約7回/分
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00018000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
シート部の薄さはわずか8cm、折り畳んでも薄さ11cmのためラクに持ち運びが可能。
椅子やソファ、壁などに設置するとマッサージャーに早変わり。
マッサージコース3種類:背中集中コース/腰集中コース/全身リフレッシュコース。
大きなもみ玉にはヒーター内蔵!人肌程度に温めながらコリをほぐす。
左右にそれぞれ大きな3つ玉を配置。ローリングしながら上下に動き、腰から背中にかけてしっかりもみほぐします。
椅子に固定するバンド付。便利なリモコン搭載(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ機、マッサージチェア、マッサージシート、マッサージ座椅子として。プレゼント、景品、休憩所、旅館、事務所、待合室に。
質量(kg)3.3
材質(本体)合成皮革
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)12
定格時間(分)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:39.5×39×高さ61、折りたたみ時:39.5×61×11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AKBZX0002200
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10
その他【ACアダプター】IVP1200-2000P
材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン
質量(kg)約1.45
定格AC100V50/60Hz
電源コード(m)約1.8
機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー
定格時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。
仕様振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分
付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部)
質量(kg)0.9
電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約2m)
定格時間(分)20
電気代の目安月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000
取扱説明書(2.44MB)
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ワンボタンのシンプル操作。
左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。
もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。
疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。
首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。
ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。
肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。
材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
手ぶらで首肩をながらマッサージできるネックマッサージャー。6つのモミ玉で本格的な掴みもみ。場所を選ばずにマッサージが可能。前止め式の固定ベルトで手の届かない場所にもしっかり当たる。静音高耐久のブラシレスDCモーターを採用。ヒーター搭載。カバーを取り外して洗濯可能
用途ネックマッサージャー 首肩マッサージ器 充電式 手ぶらネックマッサージャー ハンズフリー温熱 コードレス
付属品専用USBケーブル(USBタイプC-タイプA 50cm) ※アダプターは付属しておりません
材質ABS樹脂、ポリエステル、ウレタンフォーム
質量(kg)1.5
色グレー
連続使用時間(分)約75
充電時間約6時間
定格時間(分)15
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×18
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AABZX00033000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
充電端子USB-C
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
骨盤まわりのトータルケアマッサージ
用途使用目的または効果。あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
質量(kg)3.5
幅(cm)47.5
機能自動コース数:3
高さ(cm)35.5
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00082000
関連資料(4.29MB)
取扱説明書(2.93MB)
奥行き(cm)46
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
心地よい浮遊感リクライニングリラックス姿勢で贅沢なマッサージを
用途使用目的または効果。あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
質量(kg)57
色ブラック
幅(cm)74、納入経路必要幅:81
張地PVCレザー
機能マニュアルもみ技数:9、自動コース数:4
高さ(cm)115~90
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00049000
関連資料(1.6MB)
取扱説明書(6.41MB)
奥行き(cm)109~177
リクライニング角度:118~143
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
超軽量モデルながら、筋肉を深くほぐす充実のもみ心地。コードレス首マッサージャー。親指サイズの4つの突起でもみほぐし。じんわり人肌程度のヒーター搭載。軽量・コンパクト設計。もみの強さを調節できるロングハンドル。10分オートオフ機能。効果:疲労回復、血行促進、筋肉のコリをほぐす、神経痛や筋肉痛の緩和
用途マッサージ器として。軽量 コンパクト 簡単 ヒーター コードレス 充電式 ネックマッサージャー マッサージ器 首 肩 肩こり 太もも ふくらはぎ もみ 指圧 電動マッサージ
材質本体:ウレタン/ABS、布カバー:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/合成皮革
質量(kg)1.1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×55×10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
なめらかなもみ心地の「GRIP式メカ3.0」で上半身を心地よくマッサージ
仕様【メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節範囲】肩:5段階調節、背:2段階調節、腰:5段階調節、【エアーマッサージ強さ調節範囲】2段階調節、【肩位置調節】7段階調節
質量(kg)48
幅(cm)本体:69
張地PVCレザー
定格消費電力(W)101
定格時間(分)20
高さ(cm)本体:106~60、床~座面の高さ(約):膝側 50/尻側 39、床~肘上の高さ(約):58
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)床:約650×1070
定格電源AC100V
スピード調節メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<もみ>:約19回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<たたき>:遅 約290回/分、速 約390回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<上下移動>:約1.18cm/秒
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305ABBZX00003000
空気圧エアーマッサージ:80kPa以下
待機電力(W)6
奥行き(cm)本体:120~185
リクライニング118~169度
座面幅(cm)膝側:約47、尻側:約35
座面奥行(cm)約43
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
背中や腰にピタッとフィット。たたき×もみのダブルマッサージでコリをほぐします。まるでプロに揉まれているような心地よさ。2つのモードと速度が選べる。ぽかぽかヒーター搭載。コードレスなので場所を選ばず使用できる。揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます。便利なハンドル付き。首、肩、腰、背中、脚、足裏など全身に使える。インテリアとしても楽しめるデザイン
用途疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進に。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト
付属品ACアダプター
材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル
質量(kg)2.4
消費電力(W)32(電熱部 5)
電源AC100V(50/60Hz)
定格専用ACアダプター:【入力】AC100-240V(50-60Hz) 0.8A【出力】DC12.8V 2.5A
充電時間約1時間30分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.5×29.5×14
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00033000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
座るだけでお尻・骨盤周りを優しくホールド。こだわりのもみ玉と振動でコリをほぐす。もみと振動の組み合わせは6パターン。ぽかぽかヒーター搭載。座面はファスナー式で取り外しカンタン。座面を取り外せば腰や首の後ろ側など他の部位もマッサージが可能。両サイドにハンドル付きで持ちやすい。ラクラク使えるシンプルな操作ボタン。揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます。癒されるなめらかな肌触り。インテリアにも馴染むカラー。疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進
用途マッサージ器として。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル
材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル
質量(kg)2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)24
定格専用ACアダプター:【入力】AC100V(50-60Hz) 800mA【出力】DC12V 2000mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.8×34.8×16.2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00006000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザイン。お好みの角度でマッサージが楽しめるリクライニング機能付。もみ、たたき、ストレッチ、エアーといった多彩なマッサージ機能。リビングの壁ぎわにすっきり置けるスライドリクライニング。ヒーター機能搭載。マッサージの強度を調整できる枕付。3種の自動コースを内蔵。リモコン&リモコンポケット付
用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント
付属品電源コード、コントローラー、枕、パッド
材質合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)54
色レッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
制限体重(kg)約100
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
気になるところをピンポイント マッサージ!しなやかに手軽にボディケア。3種類のアタッチメントが、気になるポイントを自在にケア。振動回数はお好みに合わせて「はやい」「ゆっくり」が選べる
用途マッサージ器/電動マッサージャー/ハンディーマッサージャー/マッサージ機/母の日/父の日/敬老の日/スライヴ/ふくらはぎ/肩/背中/筋肉/健康/美容/全身ケア
付属品アタッチメント3種類
材質本体 : ABS樹脂、アタッチメント : ナイロン/EVA樹脂(丸型ヘッド部)
質量(kg)1
コード長さ(m)約2
定格時間(分)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×15.5×31
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
定格入力(W)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00083A01
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
エアーの強化と新たな部位専用技の追加で、マッサージ性をさらに強化したコンパクトモデル。全身に搭載された22枚のエアーバッグが全身を包み込んでやさしく、しっかりマッサージ。4種のもみ技を搭載(もみ・たたき・さざなみ(もみながらたたく)・背すじ伸ばし)。
用途お家でのマッサージに。マッサージ機。コンパクト。疲労回復。
仕様エアーマッサージ空気圧(kPa):80以下
質量(kg)56
色ブラック
消費電力(W)71
定格電圧AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×101×107、(リクライニング時)87×181×80
定格時間20分
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302ABBZX00074000
調節方式もみ約19、たたき(遅)約280、たたき(速)約400、肩:5段階、背:2段階、腰:5段階
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
つま先の上げ下げに使うすねの外側、むくみやすいふくらはぎ裏を狙い揉み。血管が多い足首周り、小さい筋肉で疲れやすいアキレス腱周り、足先のアーチに必要な骨関節を狙い揉み。軽くて扱いやすく面倒な装着作業がないため、お好きな体勢で極上のマッサージが手間なく簡単にできます。
用途足裏、ふくらはぎ、すねのマッサージに。立ちっぱなしやデスクワークで疲れた脚に。フットマッサージャー・マッサージ機として。
材質本体:ABS樹脂/ポリプロピレン/ウレタン、張り地:ポリエステル100%
質量(kg)2.5
色フレッシュレッド
消費電力(W)22
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)(リモコン)約1.2
電源コード(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×20×40
オートタイマー(分)10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00081000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
マッサージ中に両手がふさがらないネックピロー型。上下反対でも使える2WAY仕様。もみ玉正転・反転切り替え可能。約840gで軽量・コンパクト。ヒーター機能付き。収納袋付きなので持ち運びラクラク。デスクワークや家事の休憩中など色々なシーンで使用できます。操作ボタンは2つで、誰でも簡単に操作できます。
用途疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れの解消、神経痛・筋肉痛の緩和に。
付属品収納袋、ACアダプター
材質ポリエステル、ウレタン
質量(g)840
消費電力(W)6(電熱部3)
電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×24×13
定格時間10分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00019000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ソファ、イス、床でも使える軽量・コンパクトなシートタイプのマッサージャー。もみ玉の上下・左右の動きに「前後」の動きが加わり、立体的に揉みほぐします。広範囲をはさんで揉みほぐす「挟みもみ」と回転しながらうねるように指圧する「回しもみ」の2つの動きを搭載。3種類のマッサージコース内臓 ( 1.全身リフレッシュコース 2.背中集中コース 3.腰集中コース )。オートオフ機能(10分)、ヒーター機能搭載。リモコン付き(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ器として。癒し、リラックス、もみ、肩こり、腰痛、シートマッサージャー、ヒーター機能
仕様もみ玉可動範囲:約43cm
材質本体:ポリエステル、操作部:ABS
質量(kg)3.2
色ブラウン
消費電力(W)24 (電熱部6)
電源AC100V (50Hz/60Hz)
保証期間1年
オートパワーオフ10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×44×68
定格時間10分
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×10.5×68
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00010000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。
種類ブーツセット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZXO0007000
一般的名称(薬事)家庭用エアマッサージ器
松吉医科器械コード24-9136-00
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
中心部が湾曲するからマッサージしたい部位にフィット。筋肉のコリや疲れた部位にあて、手の届きにくいところでも軽い力でマッサージ。振動モードが4 種類変更可能で、基本コースの振動速度も4 段階で調節が可能。コリの部位に応じて首・腰・太もも・ふくらはぎなどをマッサージ。本体重量約170g ととても軽量だから持ち運びラクラク。振動部分は、シリコン製で優しくカラダにアプローチ。オートオフタイマー機能付き。
用途マッサージ器、電動マッサージャー、ハンドマッサージャーとして。
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、シリコン
色ピンク
質量(g)170
電源単三乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×42×83
定格時間(分)5
アズワン品番64-5288-88
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00081000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
手のひら・指先を12層エアーバッグがじっくり揉みほぐす。ヒーターでリラックスしながら心地よいマッサージを楽しめる。エアー強度を2段階で調節可能。2つのプログラムモード搭載。オートオフタイマー機能搭載。収納ポーチ付き。
用途マッサージ器、ハンドマッサージャーとして。
材質ABS、ナイロン
質量(g)760
消費電力(W)11.5
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×17.6×10.4
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00038000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりもみほぐします。ボタンひとつでかんたん操作。
首や肩まわりにフィットしやすい形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。
首や肩以外にも、腰や太ももなどにもお使いいただけます。
じんわりと温めるヒーター機能搭載でヒーターを内蔵したもみ玉が、患部を温めながらコリをほぐします。
もみ玉の回転方向を切り替えることができ、大小4つのもみ玉がこりや疲れをほぐします。
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×180×490
機能ヒーター機能、オートパワーオフ機能、リバース機能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00006000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。